「ゴム手袋 緑」の検索結果
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。
厚さ(mm)2
色リスト:グレー、ブラック/グリーン
サイズL
全長(cm)23.5
中指長(cm)8.1
手のひらまわり(cm)19.2
ゲージ数13
1双
¥269
税込¥296
当日出荷
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。
低臭加工を施しています。
繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質(裏)天然ゴム
特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。、甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。、繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
粉なし、滑り止め:指先、薄手タイプ、抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくい、異物混入防止や交差汚染対策に適しています、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●材質:ニトリルゴム(粉なし)●長さ=24cm●食品衛生法適合品
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。
厚さ(mm)1.7
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋
仕様すべり止め:あり
材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グレー/ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/F
カラータイプなので、エリア分けなどに使えて衛生管理に最適です。食品衛生法適合品です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
全長(cm)24
耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数18
耐切創性X/C
耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/D
特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。、甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。、繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○寒い物流倉庫内での作業○冷蔵倉庫でのピッキング作業○蒸れやすい作業現場○屋外での作業、回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
繰り返し洗って使用可。、高い通気性(ニトリル手袋との比較)。、衛生面を考慮した1双ずつの個包装。、【用途】電車やバスのつり革やドアノブ、エレベーターのボタンなど、直接触れることに抵抗のある場合などに。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※本製品はニット製のため収縮性があり、実際に使用される際には寸法が異なる場合があります。、※銅アレルギーの方はご使用をお避けください。
関連キーワード