安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)52.5~63.0
仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)415
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
関連キーワード