ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
厚さ(mm)1.3
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス1に適合した高視認仕様です。(上下セット着用時クラス3)蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。
材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット
質量(g)325
規格JIS_T8127(高視認性安全服)クラス1適合
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス3に適合した高視認仕様です。蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。
耐水圧(mm)36000以上
材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット
仕様フード着脱式
セット内容収納袋
質量(g)507
消防・レンジャー用の防火手袋です。
用途電子部品加工組立、プリント基盤組立、ガラス、フィルム加工など
トラスコ品番819-2504
厚さ(mm)1.7
質量(g)30
機能耐切創、耐摩耗性、伸縮性、柔軟性、防火
材質(裏)ケブラー[[R下]]織物、セラミックレザー付
材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)
材質(繊維部)手のひら:アラミド(ケブラー(R))スムス、表面特殊フィルム加工、甲部:ナイロントリコット
材質(インナー)綿ニット
1双
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
防水透湿素材として最高水準のゴアテックス生地を使用。、防寒インナー(オプション)を装着すれば、オールシーズン使用可能。、家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能。、※上下別売りです。
「胸部」と「背中」の2箇所に遠赤外線効果のあるカーボンファイバーのヒートユニットを搭載した、身体全体を素早く暖める、発熱防寒ベストです。薄手で軽い為、インナーとしても使用できます。防水コントローラーを採用しているので手洗い洗濯が可能です。胸のスイッチで、強・中・弱の3段階の温度調節が可能です。コンパクトで軽量の高性能リチウムポリマーバッテリーを採用しています。バッテリーは約500回の充電が可能で繰り返しご利用いただけます。
用途寒冷地での作業。防寒対策。
材質表:ナイロン100% タフタ、裏:ナイロン 起毛トリコット、ファスナー:樹脂
色ブラック
連続使用時間温度設定 強(約40℃)約2時間、中(約35℃)約4時間、弱(約25℃)約7時間
関連キーワード