中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用しています。
厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。
脇ゴムにアジャスターを追加し、ウエストにジャストフィットします。
長靴の中に入れられるように裾口を細い仕様にしています。
ファスナー付で靴を履いたままでもスムーズに着脱できます。
腰部にカイロポケットを設け、内部でずれたり、落としたりを防止します。
縫い合わせ部分の内側にシーリングテープを貼り、雨・風のガードも万全です。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色ネイビー
股下(cm)78
仕様撥水加工
種別スラックス
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた
耐水圧(mm)5000
中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用しています。、完全防水機能だけではなく高性能中綿を使用しているので厳しい寒さでも暖かいです。、脇ゴムにアジャスターを追加し、ウエストにジャストフィットします。、長靴の中に入れられるように裾口を細い仕様にしています。、ファスナー付で靴を履いたままでもスムーズに着脱できます。、腰部にカイロポケットを設け、内部でずれたり、落としたりを防止します。、縫い合わせ部分の内側にシーリングテープを貼り、雨・風のガードも万全です。、水汚れを付着時にはじいてしまう加工です。、建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃など。、※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
仕様●素材・材質:表/ポリエステル100% 耐水圧5000m/m タッサー 撥水加工●裏/ポリエステルキルト 中わた100g/m2●ファスナー/樹脂・引手金属(前あき・裾)●ドットボタン/樹脂(ベルト)●マジックテープ(右後ポケット、ウエストアジャスター、カイロポケット)●ポケット位置/左右脇ポケット、右後ろポケット、腰裏カイロポケット
アズワン品番67-3136-09
1着
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
関連キーワード