帯電防止仕様、JIST8118適応品。ISOクラス5~6(FED STDクラス100~1000)相当品。ゼロから見直したデザインと生地で、長時間の着用にも自然なフィット感で疲れにくい、ツナギ服が誕生しました。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感いただけます。さらにフードマスク一体型ツナギ服は、これまでの固定概念が覆る、エレパスU史上最高のフィット感を実現しました。振り返っても生地が追従し、目元がずれにくくなっています。センターファスナーにすることにより、着用しやすくしました。後頭部にアジャスターを2か所設けることにより、フード部分のフィット感が格段にアップしました。袖口二重構造で、人体から発生する塵埃の衣服外への漏洩を防ぎます。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。上着 新立体裁断構造 シームレススリーブ:腕の上下が楽に行えます。股部 新立体裁断構造 フル開脚仕様:開脚姿勢をとった際の引きつれを防止します。パンツサイド シームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります。クリーンパックではありません。
材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。
通常めがねの上から掛けられます。
防塵マスクとの併用が可能です。
めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-30
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、私物めがねの上から掛けられます。、マスクと併せて使用ができます。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面:曇り止めコート)●フレーム:軟質PVC●バンド:合成ゴム●重量:108g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-37
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:スプリング/カバー付●重量:109g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-52
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
両面曇り止め加工と、開閉式のベンチレーションで曇り止め効果に大変優れます。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様開閉通気孔付
機能両面曇り止め加工、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可
形状ゴーグル型
材質/仕上レンズ:アセテート系、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ゴム
レンズ両面防曇
トラスコ品番335-6973
質量(g)79
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
JIS規格JIS T 8147規格品
規格品JIS T 8147
レンズ厚さ(mm)0.8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ヘルメット装着時のゴーグル着脱(上げ下げ)が容易です。
ヘッドバンド式に比べ、ヘルメット装着時の顔への密着性が高まります。
耐久性に優れ、バンドがすぐに伸びて困るという方に最適です。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、通気孔付、両面曇り止め加工、マスク併用可、メガネ併用可、ミドリ安全のほぼ全てのヘルメットに装着可能
セット内容専用ポーチ
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:ナイロン、ステンレス、ポリアセタール
規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
フレーム色クリア
関連キーワード