31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
ホワイト 足幅3E 種類静電靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足)230(26.0cm) 機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 靴タイプサンダル
1足
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類静電スニーカー 材質(アッパー)人工皮革、メッシュ 材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足)300(26.0cm) 機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅EEE ホワイト 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状ローカット 種類静電作業靴 材質(アッパー)ビニールレザー 材質(ソール)PVC 機能静電、通気性 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅EEE ホワイト 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状ローカット 種類静電作業靴 材質(アッパー)ビニールレザー 材質(ソール)PVC 機能静電 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅EEE 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状ローカット 種類静電作業靴 材質(アッパー)布/メッシュ 材質(ソール)PVC 機能静電、通気性 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用しています。クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減します。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。通気メッシュで靴内のムレを緩和します。
形状ローカット 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量 甲被タイプマジックタイプ ホワイト 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 種類クリーン静電シューズ 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(20℃ C2) JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格・IEC61340-5-1に準拠 材質(底部)発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
1足
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に 足幅EEE ホワイト 材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 形状ローカット 種類静電作業靴 機能静電靴、通気性 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホワイト 標準質量(g/片足)210(L) 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革 機能静電 材質(底部)発泡ポリウレタン1層底 靴タイプサンダル
1足
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した静電性能です。 通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。 耐久性に優れた靴底です。
サイズ(cm)21.5 足幅EEE 機能静電、軽量、クッション性、通気性 ホワイト トラスコ品番811-1311 形状ローカット 質量(g)465 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革+メッシュ 電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3) JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(底部)発泡ポリウレタン1層 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E 質量(g)490 種類静電靴 規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω 標準質量(g/片足)490 機能静電気防止、通気性 靴タイプサンダル
1足
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)450 種類クリーン静電シューズ 規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω 標準質量(g/片足)450 機能静電、クッション性、通気性、軽量 JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠 材質(底部)新発泡ポリウレタン1層 靴タイプサンダル
1足
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。クッション性に優れたエアソール構造です。
グレー 材質(甲被)人工皮革 標準質量(g/片足)210(L) 種類クリーン静電シューズ 機能静電、クッション性、通気性、軽量 JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠 材質(底部)発泡ポリウレタン1層底 靴タイプサンダル
1足
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定した静電性能です。 通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。 耐久性に優れた靴底です。
サイズ(cm)21 足幅EEE 機能静電、軽量、クッション性、通気性 ホワイト トラスコ品番811-1310 形状ローカット 質量(g)450 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革+メッシュ 電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3) JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(底部)発泡ポリウレタン1層 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、軽量でクッション性に優れたソールです。、かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。、通気構造のソールにより高い通気性を実現。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。、※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:発泡ポリウレタン1層底●標準重量:440g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●足幅サイズ:EEE●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●IEC61340-5-1に対応
1足
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

帯電防止仕様、JIST8118適応品。ISOクラス5~6(FED STDクラス100~1000)相当品。ゼロから見直したデザインと生地で、長時間の着用にも自然なフィット感で疲れにくい、ツナギ服が誕生しました。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感いただけます。さらにフード一体型ツナギ服は、これまでの固定概念が覆る、エレパスU史上最高のフィット感を実現しました。振り返っても生地が追従し、目元がずれにくくなっています。ファスナーのデザイン変更により、首元からの発塵を抑えます。袖口二重構造で、人体から発生する塵埃の衣服外への漏洩を防ぎます。片手でラクに着脱できるテーピースナッパーを採用。ほほの部分にゴムを入れ、ちょうど良いフィット感を実現。また、側面にはメガネスリットを設けています。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。上着 新立体裁断構造 シームレススリーブ:腕の上下が楽に行えます。股部 新立体裁断構造 フル開脚仕様:開脚姿勢をとった際の引きつれを防止します。パンツサイド シームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります。クリーンパックではありません。
材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
1着
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ 材質(底部)EVA2層/合成ゴム 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,398 税込5,938
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的なメディカルシューズは、ムレを考慮し通気性の良いメッシュ素材を使用したり、靴底に通気穴を設けたものが多い為「感染防止対策」には着用できません。CSS-15Siは血液や体液、薬品に暴露する可能性がある業務向けに開発したオール人工皮革のアッパーを使用した感染防止対策シューズです。人体に帯電した静電気を靴底から逃す静電気帯電防止性能が付いたシューズ。アッパーは感染のリスクを低減するためメッシュを使用しないオール人工皮革。靴底はCSS-10シリーズに通常設けられている通気穴を塞ぎ、床からの感染リスクも抑えます。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴り。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音鳴りがしにくくなりました。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し、靴内を清潔にキープします。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革 先芯なし 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人体に帯電した静電気を靴底から素早く逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
ホワイト サイズ 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)460(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ 材質(底部)EVA2層/合成ゴム 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能。(JIS T8103 一般静電作業靴に準拠した静電性能を持っています。)。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音なりがしにくくなりました。履き口を広めに設計しているので手を使わずに脱ぎ履きができ、汚れや感染の予防になります。つま先にメッシュを使用していないので、薬品や血液の付着からつま先を守る設計です。甲被のサイドに通気性の良いメッシュを使用。靴底にも通気孔がついて靴内のムレを緩和させます。軽量でクッション性に優れたエアクッションソール&インソールで長時間の勤務でも疲労を軽減できます。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを中敷に施しました。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。落下物からつま先を守る性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)440/両足(23.5cm基準) 材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム 材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
1足
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

熱・薬品・水・油に強く、水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。、靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、最高レベルの耐滑性。や水などの滑りやすい床面での作業に。、靴底に目視でわかる3か所のスリップサイン付き。、通気メッシュにより高い通気性を実現。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:合成ゴム1層底●標準重量:750g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
1足
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

看護師・介護士の足元を快適にする静電メディカルシューズ。、立ち仕事や長時間の勤務が多い看護師・介護士業向けに開発したシューズ。、跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。、体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。、音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。、通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA(SJフォーム)/合成ゴム●標準重量:440g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、23.5cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当
1足
6,698 税込7,368
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ 材質(底部)EVA2層/合成ゴム 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,398 税込5,938
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

看護師・介護士の足元を快適にする静電メディカルシューズ。、立ち仕事や長時間の勤務が多い看護師・介護士業向けに開発したシューズ。、跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。、体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。、音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。、通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA(SJフォーム)/合成ゴム●標準重量:440g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、23.5cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当
1足
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐動荷重タイプ(内部に導電性グラスファイバーを積層)構造により優れた耐久性を示します。溶接工法により、継ぎ目が平滑な塵埃の溜まりにくい床面に仕上がります。改修時の施工性に優れています。改正RoHS指令(RoHS2)に対応です。
用途半導体工場、電子部品の組立工場、計算センター、通信機室、クリーンルーム、手術室、無菌室、船舶無線室等に。 幅(mm)910 長さ(m)10 厚さ(mm)2 特性1.0×105≦R≦1.0×108Ω 体積電気抵抗(JISA1454) 材質/仕上導電性塩ビシート(グラスファイバー入) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止仕様、JIST8118適応品。ISOクラス5~6(FED STDクラス100~1000)相当品。ゼロから見直したデザインと生地で、長時間の着用にも自然なフィット感で疲れにくい、ツナギ服が誕生しました。生地はソフトな風合いで、軽い着心地を実感いただけます。さらにフードマスク一体型ツナギ服は、これまでの固定概念が覆る、エレパスU史上最高のフィット感を実現しました。振り返っても生地が追従し、目元がずれにくくなっています。センターファスナーにすることにより、着用しやすくしました。後頭部にアジャスターを2か所設けることにより、フード部分のフィット感が格段にアップしました。袖口二重構造で、人体から発生する塵埃の衣服外への漏洩を防ぎます。生地は柔らかくソフトな風合いです。さらに透けにくい糸を使用し、透け防止効果をもつ素材です。上着 新立体裁断構造 シームレススリーブ:腕の上下が楽に行えます。股部 新立体裁断構造 フル開脚仕様:開脚姿勢をとった際の引きつれを防止します。パンツサイド シームレス仕様:外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになります。クリーンパックではありません。
材質ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
1着
10,980 税込12,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安定した静電性能です。かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。耐久性に優れたウレタン底です。
用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。 グレイ 材質(アッパー)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能静電、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 足幅EEE 材質(底部)発泡ポリウレタン1層
1足
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用しました。「SJフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能があります。夜間勤務で気になる歩行時の音鳴りを軽減する靴底です。
用途看護師用。介護士用。 トラスコ品番337-9327 形状ローカット ホワイト サイズ(cm)27 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA(SJフォーム)/合成ゴム 機能クッション性・静電気帯電防止性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 足幅EEE 材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
7,998 税込8,798
翌々日出荷

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、軽量でクッション性に優れたソールです。、かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。、通気構造のソールにより高い通気性を実現。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。、※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:発泡ポリウレタン1層底●標準重量:440g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●足幅サイズ:EEE●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●IEC61340-5-1に対応
1足
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)420/両足(23.5cm基準) 材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム 材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
1足
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
ホワイト 足幅EEE 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)