「作業用手袋 薄手」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。
厚さ(mm)1.7
従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。
素手感覚で使用できる非常に柔らかい手袋です。
用途電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに
色ホワイト
コーティング手のひらウレタンコーティング
材質繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
入数(双)10
ゲージ数15ゲージ編
従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。素手感覚で使用できる柔らかい手袋です。
用途電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに。
材質繊維部:ナイロン・ゴム
厚さ(mm)0.6
入数(双)10
機能薄手
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数15
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
厚さ(mm)0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
薄手タイプでフィット感に優れた組立・検査用手袋、手のひらウレタンコーティング(スーパーソフトタイプ)、従来の手袋より薄く、伸縮性があるので手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。、手袋が軽くすべり止めがやわらかいので、長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。、汚れの目立ちにくいカラーリングです。、【用途】電気・精密機器・自動車部品等の組立、検査作業、物流等の仕分け、包装作業 他、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として
仕様すべり止め:あり
材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
ゲージ数21
耐切創性X/C
薄手タイプ、左右兼用、未減菌、粉なし、使い捨て、アレルギーの一因となる、加硫促進剤を使用していません。、抜群の柔軟性と、十分な強度を兼ね備えています。、細かい作業に適した指先すべり止め付き。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
関連キーワード