6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ 形状ゴーグル型 仕様通気孔付 トラスコ品番422-8456 質量(g)37 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH)(mm)145×51 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

小型なので、従来のゴーグルでは顔周りに隙間ができてしまう方でもフィットし易いです。両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいです。
仕様UVカット・防曇加工 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品専用ポーチ トラスコ品番200-1483 質量(g)108 レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50 フレーム色クリアグレー 加工防曇 材質(フレーム)軟質PVC コーティング高性能曇り止めコート テンプル色クリアグレー レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カットあり 材質(バンド)合成織り込み布
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-6930 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可 レンズ色クリア トラスコ品番497-8331 質量(g)44 規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1) テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.3
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
仕様UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可 レンズ色クリア 質量(g)27 規格JIS規格品(T8147) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)くもり止めレンズ 幅(mm)146 高さ(mm)47 質量(g)28 レンズ形状両面曇り止め コーティング高性能曇り止めコート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)