14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動のファンが外気を取り込み、涼しく・安全に作業ができます。ハチが滑りやすい特殊加工生地を採用しています。
用途蜂の巣駆除作業用。 トラスコ品番195-5071 セット内容フード(ヘルメット付)、つなぎ服、手袋、収納用バッグ、電動ファンセット(ファン2個、バッテリー、充電アダプター、接続ケーブル) 材質特殊コーティング加工ポリエステル織物、特殊立体ネット、メッシュ等 ホワイト サイズフリー 出力DC8.4V 定格電圧(V)DC8.2(最大) 股下(cm)58~68 入力【充電アダプター】AC100V~240V 風量【弱】1【中】2【強】3【急冷】4 使用時間15.5時間(弱)/11.5時間(中)/8時間(強)/6.5時間(急冷) 充電時間5時間 寿命充放電回数約500回 バッテリー容量(Ah)4 適応身長(cm)160~190
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。 優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。 雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。 コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。 二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 襟部分に収納可能なフード付きです。 帯電防止作業服JIS適合品 ISO20471の最高水準「Class3」準拠
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 種別コート 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 耐水圧(mm)20000
1着
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミドリ安全高視認シャツ
厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 混率(%)ポリエステル95、綿5、裏綿平織 種別長袖シャツ 規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品
1着
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。 左腕にペン差し付です。吸水・発散、UVカット素材を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 混率(%)ポリエステル100、スーパーメッシュ 種別長袖ポロシャツ 規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品
1着
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。 後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル 種別パンツ 規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品 股下(cm)78
1着
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。 手帳やボールペンなどを収納できる、大きめのポケットを取り付けています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル 種別ブルゾン 規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品 袖丈(cm)60 着丈(cm)73
1着
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。 優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。 雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。 コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。 二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。 襟部分に収納可能なフード付きです。 帯電防止作業服JIS適合品 ISO20471の最高水準「Class3」準拠
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 種別ブルゾン 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 耐水圧(mm)20000
1着
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。 左腕にペン差し付です。吸水・発散、UVカット素材を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 混率(%)ポリエステル100、スーパーメッシュ 種別半袖ポロシャツ 規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品
1着
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。手帳やボールペンなどを収納できる、大きめのポケットを取り付けています。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様JIS T8127規格適合品(Class2 ※上下セット着用時Class3)/帯電防止作業服JIS適合品 テープ地色シルバー
1着
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。 優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。 裾アジャスターがパンツの裾のばたつきを抑え、冷たい外気の侵入を防ぎます。 夜間作業の安全を考慮して、膝にリフレクター(反射テープ)を装備しています。 帯電防止作業服JIS適合品 ISO20471「Class2」準拠
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 種別スラックス 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた 耐水圧(mm)20000
1着
33,980 税込37,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

帯電防止作業服JIS適合品。形態機能研究から生まれた独自の構造で安全性を向上。まるで、服が体の一部になったような究極の動きやすさを実現!。暑熱対策に最適な透けにくい高通気メッシュ素材を採用。気化熱効果で清涼感がUP!一般のワーキングユニフォームに使用される。T/C(ポリエステル・綿の混紡)素材に比べると約10倍の通気性を実現。ストレッチ素材。袖部 新立体裁構造(360°回転仕様)。左胸ポケット(ドットボタン付き)。左胸ペン挿し
1着
9,228 税込10,151
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

帯電防止作業服JIS適合品。形態機能研究から生まれた独自の構造で安全性を向上。まるで、服が体の一部になったような究極の動きやすさを実現!。暑熱対策に最適な透けにくい高通気メッシュ素材を採用。気化熱効果で清涼感がUP!一般のワーキングユニフォームに使用される。T/C(ポリエステル・綿の混紡)素材に比べると約10倍の通気性を実現。ストレッチ素材。袖部 新立体裁構造(360°回転仕様)。左胸ポケット(ドットボタン付き)。左胸ペン挿し。袖口カフス
1着
9,728 税込10,701
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。、優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。、雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。、余裕を持たせた幅広の袖口を調節可能。風の吹き込みをシャットアウト。、二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。、襟部分に収納可能なフード付きです。、夜間作業の安全を考慮して、腕、胸、腰、膝にリフレクター(反射テープ)を装備。
仕様●素材・材質:表/ポリエステル100%、耐水圧20000m/m●裏/(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/m2、(袖)ポリエステルキルト、中わた80g/m2●帯電防止作業服 JIS T8118 規格適合品●高視認性安全服 JIS T8127規格適合 Class3●ファスナー/樹脂(前あき)●ドットボタン/樹脂(前立て)●マジックテープ(前立て、胸ポケット、袖口、フード)●静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。●ポケット位置/左右胸ポケット、左右腰ポケット、左袖ペンポケット、左胸内ポケット アズワン品番67-3135-37
1着
31,980 税込35,178
13日以内出荷

ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。、優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。、雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。、余裕を持たせた幅広の袖口を調節可能。風の吹き込みをシャットアウト。、二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。、襟部分に収納可能なフード付きです。、夜間作業の安全を考慮して、腕、胸、腰、膝にリフレクター(反射テープ)を装備。
仕様●素材・材質:表/ポリエステル100%、耐水圧20000m/m●裏/(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/m2、(袖)ポリエステルキルト、中わた80g/m2●帯電防止作業服 JIS T8118 規格適合品●高視認性安全服 JIS T8127規格適合 Class3●ファスナー/樹脂(前あき)●ドットボタン/樹脂(前立て)●マジックテープ(前立て、胸ポケット、袖口、フード)●静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。●ポケット位置/左右胸ポケット、左右腰ポケット、左袖ペンポケット、左胸内ポケット アズワン品番67-3135-29
1着
31,980 税込35,178
13日以内出荷