「切創手袋 mサイズ」の検索結果
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
厚さ(mm)1.3
規格EN388 2016
機能耐切創、伸縮性、低発塵性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7074
厚さ(mm)3.38
質量(g)58
規格EU
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 薄手
モノタロウ
¥509~
税込¥560~
作業性重視の薄手レギュラータイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7066
厚さ(mm)2.06
質量(g)32
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として
仕様すべり止め:あり
材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
ゲージ数21
耐切創性X/C
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス
仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
厚さ(mm)1.0
規格EN388 2016
機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。ガラス関連。
材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.1
色ホワイト
規格EN388 2016
エコマーク認定認定
機能耐切創、低発塵性、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他
ゲージ数13
耐切創性3
エコマーク認定番号21103014
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。
厚さ(mm)1.3
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ(R))を使用しているので耐久性が高いです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
厚さ(mm)1.3
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
カットガード130Vの黒コーティングタイプで、汚れが目立ちにくいです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連。ガラス関連。
材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.1
色ブラック/ホワイト
規格EN388 2016
エコマーク認定認定
機能耐切創、低発塵性、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他
ゲージ数13
耐切創性3
エコマーク認定番号21103014
カットガード130Vのノンコートタイプです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。インナー手袋に最適です。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発塵です。繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。ガラス関連。廃棄物処理。
材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
規格EN388 2016
エコマーク認定認定
機能耐切創、低発塵性
材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他
ゲージ数13
耐切創性3
エコマーク認定番号21103014
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに
仕様すべり止め:有り
厚さ(mm)1
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム
滑り止め効果あり
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋
仕様すべり止め:あり
材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グレー/ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/F
従来のノンコートタイプよりもグリップ力に優れた手袋です。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ノンコート(コーティングなし)タイプのため、樹脂部の脱落による異物混入の心配がありません。ニトリル手袋の下履きとしてもお使いいただけます。制菌性能のある手袋です。
材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム
厚さ(mm)1.2
色ブルー
規格EN388 2016
エコマーク認定認定
機能耐切創、耐光性、耐薬品性
材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム
ゲージ数13
耐切創性3
エコマーク認定番号21103014
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに
仕様すべり止め:無し
厚さ(mm)1.2
規格EN388 2003、EN388 2016
適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他
耐切創性5、X/F
特性耐切創
最高レベルの耐切創性能です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
仕様すべり止めなし
厚さ(mm)1.5
機能耐切創、通気性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果なし
抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。
仕様左右兼用
厚さ(mm)2
材質(繊維部)ステンレススチール
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編
厚さ(mm)1.2
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果無し
EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
厚さ(mm)0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
袖口も保護できるロングタイプです。抜群の耐切創強度があります。金属探知機反応タイプのステンレス製です。ステンレススプリングのリストバンドにより、衛生的でかつ抜群の耐久性があります。色分けにより、サイズ分別が容易です。
用途食肉、魚の加工など刃物を扱うハードな作業に。
仕様左右兼用
厚さ(mm)2
材質(繊維部)ステンレススチール
高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム
厚さ(mm)1.2
色ブルー
規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・F
ゲージ数10
耐切創性X/F
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途消防・防災活動
厚さ(mm)1.5
入数(双)1
耐切創性3
滑り止め効果あり
耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数18
耐切創性X/C
耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/D