靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
機能耐久性
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ半長靴
従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ半長靴
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ半長靴
歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
長さ(cm)24(26.0cm)
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)490(26.0cm)
機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
靴タイプ半長靴
JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です。先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です。破れやすいつま先革を破損から守る、ゴム製のトゥキャップ付きです。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
色ブラック
材質(先芯)ワイド鋼製
足幅3E
規格JIS_T_8101_革製H種(重作業用)合格
仕様ゴムトゥキャップ付き
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)15±0.1
材質(インソール)EVA半敷
靴タイプ半長靴
土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA半敷
靴タイプ半長靴
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
色ブラック
材質(先芯)鋼
足幅3E
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1)
機能静電、耐熱
JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA半敷
靴タイプ長靴
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ長靴
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム1層底
材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工)
標準質量(g/片足)1260
機能耐熱、耐油、耐薬品
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
足幅EEE
材質(先芯)鋼
中敷半敷
靴タイプ半長靴
関連キーワード