11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 足幅EEE ブラック 材質(先芯)ワイド樹脂 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性 材質(甲被)牛クロム革(型押) 材質(底部)発泡ポリウレタン2層底 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ長靴
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミドリ安全安全半長靴 CF140
歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 長さ(cm)24(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)490(26.0cm) 機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 靴タイプ半長靴
1足
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ半長靴
1足
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 材質(先芯)鋼製 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ半長靴
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐久性 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ半長靴
1足
9,398 税込10,338
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック 材質(先芯) 足幅3E 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1) 機能静電、耐熱 JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ長靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ長靴
1足
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(先芯)鋼製 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ半長靴
1足
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です。先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です。破れやすいつま先革を破損から守る、ゴム製のトゥキャップ付きです。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
ブラック 材質(先芯)ワイド鋼製 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製H種(重作業用)合格 仕様ゴムトゥキャップ付き 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)15±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ半長靴
1足
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層底 材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工) 標準質量(g/片足)1260 機能耐熱、耐油、耐薬品 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格 足幅EEE 材質(先芯) 中敷半敷 靴タイプ半長靴
1足
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。銀等無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。異物等が目詰まりしにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。
足幅3E 標準質量(g/片足)700(26cm) 機能耐滑性、抗菌加工、耐油 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)29.8(26cm) 材質(アッパー)塩化ビニール(PVC) 材質(底部)塩化ビニール(PVC) 動摩擦係数0.20以上 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)