11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
足幅EEE 機能耐薬品性・耐滑 材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂) 材質(アッパー)PVC 種類安全靴 靴タイプ長靴 質量(g)1600 丈(cm)35.5 材質(底部)PVC 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ミドリ安全安全長靴 921T
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。 ブラック 質量(kg)1 高さ(mm)330 種類安全長靴 材質(甲被)合成ゴム 標準質量(g/片足)1440 機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油 JIS規格JIS T8101 C2/L 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯) 筒周(mm)380 靴タイプ長靴
1足
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。 夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。 機能耐滑性、防寒 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成ゴム、内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴム 形状ハイカット 高さ(mm)360 質量(g)1950 種類安全長靴 筒周(mm)430(ゴム部) 靴タイプ長靴
1足
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
機能耐薬品性 足幅EEE 種類安全長靴 長さ(cm)35.5 材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ長靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。 機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油 ブラック 質量(kg)2 高さ(mm)245 種類安全長靴 材質(甲被)合成ゴム 標準質量(g/片足)1500 JIS規格JIS T8101 C2/L 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯) 筒周(mm)370 靴タイプ長靴
1足
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。 ブラック 形状ミドルカット 質量(kg)1 高さ(mm)270 種類静電安全靴 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)1380 機能静電 JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠 材質(先芯) 筒周(mm)380 靴タイプ長靴
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。ムレやすい長靴で嬉しい、取り外し可能な通気インソール。導電糸により体内の静電気を靴底へ流す機能を施しています。抗菌・防臭加工もあり。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整可能。一般的な低濃度の酸・アルカリ(塩酸・カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有し、更にガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油にも優れた耐油性が有ります。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地を実現。
ブルー サイズ 材質(甲被)PVC 機能静電気帯電防止性、抗菌・防臭、耐薬品性、耐油性、軽量 標準質量(g)1650/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(中敷)EVAインソール(通気穴・抗菌防臭) 靴タイプ長靴
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 材質(先芯)鋼製 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ半長靴
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック 材質(先芯) 足幅3E 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1) 機能静電、耐熱 JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ長靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
ダークブルー 材質(甲被)PVC 機能静電気、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性、耐滑性、抗菌性能 標準質量(g)1400/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
ホワイト 材質(甲被)PVC 機能耐滑性、耐薬品性、耐油性、抗菌 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)