24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 靴底のかかと部分に衝撃吸収性に優れたクッション材を内装しました。かかとからの衝撃を吸収し、疲労軽減に貢献します。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム 形状ローカット 質量(g)790 規格JSAA認定A種 標準質量(g/片足)790 機能軽量 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。
用途建設業。製造業。 材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底 形状ローカット 種類安全靴 標準質量(g/片足)630 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,298 税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載 ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 機能絶縁 JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格 材質(底部)合成ゴム2層底 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。 耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途製造業、建設業など ブラック 足幅EEE 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 材質(ソール)合成ゴム2層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。 ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格 仕様反射材付 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

破れやすいつま先とかかとを、摩擦に強い高強度ポリエチレンで補強しました。底をパイル仕様にしてクッション性をアップしました。
用途革靴、ハード作業対策 ブラック 材質綿、ポリエステル、高強度ポリエチレン、ポリウレタン タイプ先丸
1足
909 税込1,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)400(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)PEカップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 足幅3E 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス 機能耐油性・耐薬品性・静電 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 種類作業靴・静電靴 靴タイプスニーカー 質量(g)770 材質(ソール)合成ゴム2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1) JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴) 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類静電安全靴 長さ(cm)24.5(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)合成ゴム2層 標準質量(g/片足)625(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール 甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付) 靴タイプ革靴
1足
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途製造業、建設業など。 機能耐熱性・耐薬品性・クッション性・軽量・耐久性・耐滑性 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)ワイド樹脂 JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 種類作業靴 靴タイプスニーカー 質量(g)770 材質(ソール)合成ゴム2種 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
1足
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。女性の足にフィットしやすい設計になっています。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)315(26.0cm) 機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収 JIS規格JSAA B種 認定 材質(先芯)樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E 質量(g)490 種類静電靴 規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω 標準質量(g/片足)490 機能静電気防止、通気性 靴タイプサンダル
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(ソール)EVA/合成ゴム 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

水や油が付着した床面でも滑りにくいソール。大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。靴を脱いだ際に識別できる氏名記入欄付き。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
ブラック 材質(甲被)人工皮革 先芯なし 標準質量(g)360/足※両足で/23.5cmを基準 材質(底部)EVA/合成ゴム 材質(中敷)EVAカップインソール 靴タイプパンプス
1足
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など 形状ローカット 規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(ソール)EVA/合成ゴム 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)400(26.0cm) 機能静電気防止、クッション性、耐油性 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミドリ安全超軽量L-605
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム 形状ローカット 質量(g)600 種類セーフティーシューズ 規格JSAA認定B種 標準質量(g/片足)600 機能軽量 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ストッパー付きの靴ひもで、結ぶことなく締め上げが可能です。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底の側面は汚れにくく、汚れを落としやすい形状です。クッション効果が長続きするミッドソールです。つま先の反りを上げる事で、ひっかかりを防ぎ、つまずきにくくなりました。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など 機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(アッパー)人工皮革 種類作業靴 靴タイプスニーカー 質量(g)510 足幅EEE 靴底EVA/合成ゴム 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
1足
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など 機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(アッパー)人工皮革 種類作業靴 靴タイプスニーカー 質量(g)340 足幅EEE 靴底圧縮EVAスポンジ 材質(中敷)ポリUインソール(抗菌・防臭)
1足
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
足幅EEE 機能耐薬品性・耐滑 材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂) 材質(アッパー)PVC 種類安全靴 靴タイプ長靴 質量(g)1600 丈(cm)35.5 材質(底部)PVC 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム 規格JSAA A種認定 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
15,980 税込17,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)