こんなお得な商品も!

静電プロスニーカー JSAA規格
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)315(26.0cm)
機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収
JIS規格JSAA B種 認定
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色ブラック
足幅3E
形状ローカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)390(26.0cm)
機能耐滑
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。
。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
色ブラック
足幅3E
材質(アッパー)牛革(型押しソフト)
材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)
標準質量(g/片足)390(26.0cm)
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
形状ローカット
種類静電安全靴
機能静電気防止、クッション性、耐久性
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。
クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。
足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。
従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。
人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。
静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。
油や水でも滑りにくい靴底です。
安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。
つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(ソール)EVA/合成ゴム
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
色ホワイト
足幅3E
形状ローカット
種類静電スニーカー
材質(アッパー)人工皮革、メッシュ
材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)300(26.0cm)
機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の性能を持った靴底です。
靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付です。
薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用しました。
JSAA認定A種のワークプラスでは最軽量を実現しました。※メーカー比
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用しました。
用途製造業、運送業など
形状ローカット
質量(g)650
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
材質(ソール)EVA/合成ゴム2層
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
機能超軽量/耐滑性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
用途製造・運輸・建設作業等に。
トラスコ品番321-7794
材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
形状ローカット
色ブルー
規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1
材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)
寸法(cm)25.5
機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
1足
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
関連キーワード