手甲ガードミドリ安全(2件のレビュー)当日出荷
手甲に装着することで挟み事故や衝突事故からの衝撃を緩和します。左右兼用タイプです。洗濯して使えるので衛生的です。マジックテープで調整ができ、手によくフィットします。軽いので操作性抜群です。手袋の内側、外側どちらでも使用できます。
用途物流などカゴ車運搬での挟み込み事故対策に、土木・建築・鉄鋼現場などでの打ち付け事故対策に色黒サイズフリートラスコ品番495-8454厚さ(mm)10寸法(mm)クッション部分:長さ150×幅100×厚み10質量(g)45タイプマジック式幅(cm)10長さ(cm)15適合部位手甲