外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。
材質袖口部分:ポリエステル、ゴム
材質(裏)綿、ナイロン
材質(表)100%メタ系アラミド
色黄白
耐熱温度(℃)370
ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
グーデン(R)繊維を表面に使用し、同一素材を混用したフェルトを施したものを中綿断熱材とし、内面に綿織物を使用した4層構造で、熱を伝わりにくくした手袋です。
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに
仕様すべり止め:無し
厚さ(mm)1.2
規格EN388 2003、EN388 2016
適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他
耐切創性5、X/F
特性耐切創
優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定を持つ繊維「イザナス(R)を使用しています。
用途機械作業・その他一般作業などに、機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事などに
厚さ(mm)1.2
加工内綿
材質(裏)豚本革
繰り返し洗って使用可。、高い通気性(ニトリル手袋との比較)。、衛生面を考慮した1双ずつの個包装。、【用途】電車やバスのつり革やドアノブ、エレベーターのボタンなど、直接触れることに抵抗のある場合などに。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※本製品はニット製のため収縮性があり、実際に使用される際には寸法が異なる場合があります。、※銅アレルギーの方はご使用をお避けください。
内綿が汗を吸いベタつきやムレを解消します。
用途機械作業・その他一般作業などに、機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事などに
厚さ(mm)0.6
加工甲メリ
繰り返し洗って使用可。、高い通気性(ニトリル手袋との比較)。、衛生面を考慮した1双ずつの個包装。、【用途】電車やバスのつり革やドアノブ、エレベーターのボタンなど、直接触れることに抵抗のある場合などに。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※本製品はニット製のため収縮性があり、実際に使用される際には寸法が異なる場合があります。、※銅アレルギーの方はご使用をお避けください。
仕様●材質:綿、ポリエステル、ゴム、ポリウレタン、抗菌・消臭・抗ウイルス素材DEW(R)使用●形状:13ゲージシームレス編み手袋、オーバーロックレス加工●※DEW(R)は日本蚕毛染色(株)の登録商標です
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
厚さ(mm)0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
ノンコートの指切りタイプです。
用途物流などの仕分け、包装作業に。農業や、園芸に。手袋のインナーとして。
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
コーティングノンコート
ゲージ数15
ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編
厚さ(mm)1.2
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他
滑り止め効果無し
EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
ウーリーナイロン編手袋の手のひら側だけにポリウレタン樹脂をコーティングしています。、通気性が良く、ムレにくく、ソフトで長時間の作業にも快適です。、手袋からのホコリの発生が少ない、クリーンな作業に適しています。、手にぴったりフィットし、滑りにくい手袋ですので、指先を使う細かな作業に適しています。、用途:精密作業用、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●表=ポリウレタン樹脂●裏=ナイロン100%編手●リストカラー:緑
アズワン品番67-6632-06
1袋(10双)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます。伸縮性に優れ、薄くて指先までぴったりフィットします。食品加工業、飲食業、機械組み立て。
仕様●材質:天然ゴム(粉付き)●長さ:24cm●食品衛生法適合品
アズワン品番67-3144-07
1箱(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
静電気拡散ポリウレタン指先コート手袋、コーティング部位:指先、袖口:オーバーロック処理、布地:シームレス ポリエステル ニット、物がつかみやすく、作業性抜群
用途電子部品、精密機器の組立、検査
コーティング指先コート
長時間作業でも疲れにくい湾曲成型です。指・手のひらにすべり止め加工を施しました。一般的な油に強く耐摩耗性に優れています。機械作業、組立作業。
仕様●表=塩化ビニール/裏=綿シームレス編手●長さ:26cm●抗菌・防臭加工
アズワン品番67-3143-73
1袋(10双)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
繰り返し洗って使用可。、高い通気性(ニトリル手袋との比較)。、衛生面を考慮した1双ずつの個包装。、【用途】電車やバスのつり革やドアノブ、エレベーターのボタンなど、直接触れることに抵抗のある場合などに。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※本製品はニット製のため収縮性があり、実際に使用される際には寸法が異なる場合があります。、※銅アレルギーの方はご使用をお避けください。
仕様●手袋:綿、ポリエステル、ゴム、ポリウレタン、抗菌・消臭・抗ウイルス素材DEW(R)使用●すべり止め:塩化ビニール
薄くて使いやすいポリエチレン製手袋です。、内エンボス加工で着脱が容易です。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●材質:低密度ポリエチレン●食品衛生法適合品
薄手タイプでフィット感に優れた組立・検査用手袋、手のひらウレタンコーティング(スーパーソフトタイプ)、従来の手袋より薄く、伸縮性があるので手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。、手袋が軽くすべり止めがやわらかいので、長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。、汚れの目立ちにくいカラーリングです。、【用途】電気・精密機器・自動車部品等の組立、検査作業、物流等の仕分け、包装作業 他、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。、甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。、繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
抜群の強度とフィット感、柔らか素材で疲れにくい。、※ディスポ手袋、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●材質:ニトリルゴム(パウダーフリー)●長さ:24cm●食品衛生法適合品
アズワン品番67-3143-93
1箱(100枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
現場作業における一般的な耐油・耐摩耗性等に優れています。、独自の湾曲成形で手の動きに順応しやすく、長時間の作業でも疲れにくい手袋です。、耐油性を強化。油作業向けに指・手のひらにすべり止め加工を施し、高い作業を実現しました。、イヤな臭いや菌の増殖を抑える抗菌・防臭(ノンスタック)加工を施しています。、作業内容や諸条件によって手袋材質の性能が異なることがありますので、必ず使用現場で事前にテストを行って下さい。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。、甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。、繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
袖口までカバーできるロングタイプです。指先すべり止め加工です。食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
仕様●材質:ニトリル●長さ:28cm●食品衛生法適合品
アズワン品番67-3144-02
1箱(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○消臭効果があるので、革手袋のインナーに○その他、各種手袋のインナーとして
手の甲から指にクッションを施し、衝撃を軽減させます。、山羊革を使用しており、柔らかく耐摩耗性に優れた、作業性の高い手袋です。、内側がフリース生地で、冬場も温かく快適です。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●ANSI/耐衝撃レベル2●甲部:やぎ革、ポリ塩化ビニル●手のひら部:やぎ革●裏地:ポリエステル●袖部:ポリエステル、ポリウレタン
汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○寒い物流倉庫内での作業○冷蔵倉庫でのピッキング作業○蒸れやすい作業現場○屋外での作業、回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。、優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。、極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。、手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。、細かい作業に適した指先すべり止め付き。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していません。、薄手タイプ、左右兼用、未減菌、粉なし、使い捨て、抜群の柔軟性。スムーズに装着可能、極薄手タイプ。薄さと強度、且つ柔らかさを兼ねた手袋。、手袋の袖口から取り出せるパッケージ。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※製品の仕様・価格等について、予告なく変更する場合があります。
粉なし、滑り止め:指先、薄手タイプ、抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくい、異物混入防止や交差汚染対策に適しています、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●材質:ニトリルゴム(粉なし)●長さ=24cm●食品衛生法適合品
13ゲージシームレス編、抗菌・防臭加工、すべり止め加工と耐油性を強化、コストパフォーマンスに優れた耐油手袋、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●表:塩化ビニル樹脂(可塑剤)●裏:綿100%●長さ:26cm
薄手タイプ、左右兼用、未減菌、粉なし、使い捨て、アレルギーの一因となる、加硫促進剤を使用していません。、抜群の柔軟性と、十分な強度を兼ね備えています。、細かい作業に適した指先すべり止め付き。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
独自開発した加硫促進剤不使用のクリーンルーム用手袋。、AF製品の低アレルギー性はそのままに、強いグリップ性と優れた柔軟性を実現。、従来の加硫促進剤不使用手袋に比べ、強いグリップ力を軽減。、優れた柔軟性により、圧迫感や装着時の破断を軽減。
仕様加硫促進剤不使用/超純水洗浄品(クリーンパッククラス100)/低グリップタイプ/左右兼用
材質ニトリルゴム
入数(枚)100
規格クラス100
機能伸縮性・柔軟性
全長(cm)30
粉有無なし
エンボス加工なし
入数:大箱1000枚(100枚×10袋)、クリーンパック品(クラス100)、左右兼用タイプ、クラス100のクリーンルーム内で二重に包装された手袋です。、帯電防止性能があります。
仕様●材質:塩化ビニール(粉なし)●長さ:29cm●パウダーフリー
独自開発した加硫促進剤不使用のクリーンルーム用手袋。、AF製品の低アレルギー性はそのままに、強いグリップ性と優れた柔軟性を実現。、従来の加硫促進剤不使用手袋に比べ、強いグリップ力を軽減。、優れた柔軟性により、圧迫感や装着時の破断を軽減。
仕様強グリップタイプ、純水洗浄品(クリーンパック クラス100)、加硫促進剤不使用
材質ニトリルゴム
入数(枚)1000
機能柔軟性
全長(cm)30
粉有無パウダーフリー
左右兼用タイプ、クリーンパック(クラス100)、浄水洗浄を施したクリーンルーム用ラテックス手袋です。、アレルギーの要因となる水溶性タンパク質量が50μg/g以下に規定された高品質天然ゴムを使用しています。、強グリップタイプ
仕様●素材:天然ゴム●長さ:29cm
左右兼用タイプ、クリーンパック(クラス100)、浄水洗浄を施したクリーンルーム用ラテックス手袋です。、アレルギーの要因となる水溶性タンパク質量が50μg/g以下に規定された高品質天然ゴムを使用しています。、滑りの良いスムースタイプです。
仕様●素材:天然ゴム●長さ:29cm
片手で簡単にサイズ調整ができるDRバンドを採用しました。、手袋を装着したままでも簡単に調整できます。、湾曲形状で後頭部をしっかりホールドします。、飛来・落下物・墜落時保護・電気用。、電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様●材質/仕上:帽体:ABS樹脂●入数:1個●衝撃吸収ライナー付●DRバンド●M型ワンタッチあごバンド●脱げ防止機構●国家検定合格品
アズワン品番67-3138-42
1個
¥3,500
税込¥3,850
18日以内出荷
関連キーワード