カラータイプなので、エリア分けなどに使えて衛生管理に最適です。食品衛生法適合品です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
全長(cm)24
素手感覚で作業ができる薄手タイプです。伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。
用途食品加工。飲食業。機械組立。実験。
仕様粉(あり・なし):なし
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
全長(cm)24
食品衛生法適合
指先強化で耐久性に優れています。手のひらすべり止め加工です。薄手で作業しやすいです。
用途自動車、機械製造、清掃、サービス業、水産業などに。
材質塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)0.4
色白
タイプ滑り止め加工あり/裏なし
全長(cm)31
素手感覚で作業ができる薄手タイプです。伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。
用途食品加工。飲食業。機械組立。実験。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
タイプ左右兼用
全長(cm)24
粉有無なし
食品衛生法適合
すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ブラック
仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック
薄手タイプでフィット感に優れた組立・検査用手袋、手のひらウレタンコーティング(スーパーソフトタイプ)、従来の手袋より薄く、伸縮性があるので手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。、手袋が軽くすべり止めがやわらかいので、長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。、汚れの目立ちにくいカラーリングです。、【用途】電気・精密機器・自動車部品等の組立、検査作業、物流等の仕分け、包装作業 他、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。手のひら全面のすべり止めでグリップ性が向上しています。左右兼用ではないため疲れにくいです。煮沸消毒が可能です。
用途食品加工。機械作業。
厚さ(mm)0.3
色ブルー
全長(cm)30.5
こんなお得な商品も!

耐切創手袋 薄手
モノタロウ
¥509~
税込¥560~
作業性重視の薄手レギュラータイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7066
厚さ(mm)2.06
質量(g)32
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥919
税込¥1,011
当日出荷
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。
トラスコ品番217-8472
材質繊維部:ナイロン、ゴム、ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)0.5
色【本体】ブルー【リスト】イエロー
サイズLL
全長(cm)24.6
中指長(cm)8.1
手のひらまわり(cm)19.6
ゲージ数15
1双
¥439
税込¥483
翌日出荷
従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。
素手感覚で使用できる非常に柔らかい手袋です。
用途電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに
色ホワイト
コーティング手のひらウレタンコーティング
材質繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
入数(双)10
ゲージ数15ゲージ編
従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。素手感覚で使用できる柔らかい手袋です。
用途電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに。
材質繊維部:ナイロン・ゴム
厚さ(mm)0.6
入数(双)10
機能薄手
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数15
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
厚さ(mm)0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7091
厚さ(mm)2.06
質量(g)38
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。
厚さ(mm)1.7
独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。抜群の柔軟性と、十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.08
色ブルー
全長(cm)24
粉有無なし
食品衛生法適合
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として
仕様すべり止め:あり
材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
ゲージ数21
耐切創性X/C
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。
手の甲が背抜きで、通気性に優れます。
紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。
用途仕分作業、農作業、精密機械作業。
仕様背抜きフィットタイプ
厚さ(mm)0.8
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数18
耐切創性X/C
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。
低臭加工を施しています。
繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/D
傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます。
伸縮性に優れ、薄くて指先までぴったりフィットします。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工業、飲食業、機械組み立て。
独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。
用途食品工場などに
全長(cm)24
色ブルー
厚さ(mm)0.08
入数(枚)100
アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していません。、薄手タイプ、左右兼用、未減菌、粉なし、使い捨て、抜群の柔軟性。スムーズに装着可能、極薄手タイプ。薄さと強度、且つ柔らかさを兼ねた手袋。、手袋の袖口から取り出せるパッケージ。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※製品の仕様・価格等について、予告なく変更する場合があります。
粉なし、滑り止め:指先、薄手タイプ、抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくい、異物混入防止や交差汚染対策に適しています、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●材質:ニトリルゴム(粉なし)●長さ=24cm●食品衛生法適合品
薄手タイプ、左右兼用、未減菌、粉なし、使い捨て、アレルギーの一因となる、加硫促進剤を使用していません。、抜群の柔軟性と、十分な強度を兼ね備えています。、細かい作業に適した指先すべり止め付き。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
関連キーワード