「掃除用長靴」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。
用途ビルメンテナンス。清掃。
色ホワイト
形状ハイカット
質量(kg)2
高さ(mm)297
種類作業靴
材質(甲被)PVC
標準質量(g/片足)1570
機能耐油性、耐薬品性
材質(底部)PVC
材質(インソール)EVA全敷(通気孔付)
筒周(mm)420
靴タイプ長靴
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。
色ブラック
形状ミドルカット
質量(kg)1
高さ(mm)270
種類静電安全靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)1380
機能静電
JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠
材質(先芯)鋼
筒周(mm)380
靴タイプ長靴
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。
色ブラック
質量(kg)1
高さ(mm)330
種類安全長靴
材質(甲被)合成ゴム
標準質量(g/片足)1440
機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油
JIS規格JIS T8101 C2/L
材質(底部)合成ゴム
材質(先芯)鋼
筒周(mm)380
靴タイプ長靴
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。
機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油
色ブラック
質量(kg)2
高さ(mm)245
種類安全長靴
材質(甲被)合成ゴム
標準質量(g/片足)1500
JIS規格JIS T8101 C2/L
材質(底部)合成ゴム
材質(先芯)鋼
筒周(mm)370
靴タイプ長靴
中綿には保温性に優れた3M(TM)シンサレート(TM)高機能中綿ハイロフトを使用しています。
厳しい寒さからワーカーを守る本格防水防寒服です。
脇ゴムにアジャスターを追加し、ウエストにジャストフィットします。
長靴の中に入れられるように裾口を細い仕様にしています。
ファスナー付で靴を履いたままでもスムーズに着脱できます。
腰部にカイロポケットを設け、内部でずれたり、落としたりを防止します。
縫い合わせ部分の内側にシーリングテープを貼り、雨・風のガードも万全です。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色ネイビー
股下(cm)78
仕様撥水加工
種別スラックス
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた
耐水圧(mm)5000
燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色ブラック
形状ミドルカット
質量(g)970
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
標準質量(g/片足)970
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、衝撃吸収
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)PEカップインソール
靴タイプ長靴
関連キーワード