踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類静電安全靴
長さ(cm)24.5(26.0cm)
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)合成ゴム2層
標準質量(g/片足)625(26.0cm)
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)
材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール
甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付)
靴タイプ革靴
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)ラバー(2層)
標準質量(g/片足)610
機能耐熱、クッション性、軽量、耐薬品性、かかと衝撃、耐滑性
JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。全国の消防団でも採用頂いている消防仕様なので防災、救助用に最適です。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)29(26cm)
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)695(26cm)
機能踏抜き防止
JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠
材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)
靴タイプ長靴
関連キーワード