9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋 仕様すべり止め:あり 材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 グレー/ブラック 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム ゲージ数13 耐切創性X/F
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 シリコンゴムすべり止め付きです。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場に サイズフリー 全長(cm)26.0 耐熱温度(℃)370 仕様7ゲージシームレス編、【すべり止め】あり トラスコ品番819-2457 厚さ(mm)3.5 質量(g)170 入数(双)1 混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)26.0
1双
14,980 税込16,478
当日出荷

耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック 規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1 機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム ゲージ数18 耐切創性X/C
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック 規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2 機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム ゲージ数13 耐切創性X/D
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。、甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。、繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
1双
299 税込329
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。、甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。、繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
1双
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄手タイプでフィット感に優れた組立・検査用手袋、手のひらウレタンコーティング(スーパーソフトタイプ)、従来の手袋より薄く、伸縮性があるので手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。、手袋が軽くすべり止めがやわらかいので、長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。、汚れの目立ちにくいカラーリングです。、【用途】電気・精密機器・自動車部品等の組立、検査作業、物流等の仕分け、包装作業 他、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
1袋(10双)
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○寒い物流倉庫内での作業○冷蔵倉庫でのピッキング作業○蒸れやすい作業現場○屋外での作業、回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
1双
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繰り返し洗って使用可。、高い通気性(ニトリル手袋との比較)。、衛生面を考慮した1双ずつの個包装。、【用途】電車やバスのつり革やドアノブ、エレベーターのボタンなど、直接触れることに抵抗のある場合などに。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。、※本製品はニット製のため収縮性があり、実際に使用される際には寸法が異なる場合があります。、※銅アレルギーの方はご使用をお避けください。
仕様●手袋:綿、ポリエステル、ゴム、ポリウレタン、抗菌・消臭・抗ウイルス素材DEW(R)使用●すべり止め:塩化ビニール
1双
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)