こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど
色ブルー
全長(cm)24
粉有無粉あり
食品衛生法適合
屈み作業が多く転倒事故も心配な屋根上作業向けに開発された「トビスニシリーズ」です。指1本でも簡単に曲げられる優れた屈曲性を実現しました。つま先が先芯へ当るのを緩和する特殊な形状の専用インソール搭載です。靴底は粉やチリの付着した屋根上や高所でも滑りにくく足元をサポートします。
用途屋根上作業、建設業など。
材質(先芯)ワイド樹脂
足幅3E
規格JSAA_A種認定
仕様つま先あたり緩和形状
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
材質(甲被)ベロア、人工皮革、合成皮革、メッシュ
機能屈曲性
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
粉なし、滑り止め:指先、薄手タイプ、抜群の強度とフィット性、柔らか素材で疲れにくい、異物混入防止や交差汚染対策に適しています、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●材質:ニトリルゴム(粉なし)●長さ=24cm●食品衛生法適合品
薄手タイプ、左右兼用、未減菌、粉なし、使い捨て、アレルギーの一因となる、加硫促進剤を使用していません。、抜群の柔軟性と、十分な強度を兼ね備えています。、細かい作業に適した指先すべり止め付き。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
静電気を逃がし滑りにも強い靴底。JSAA A種認定の先芯性能。、人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。、靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。、グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。、交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。、靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。、抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。、目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。、クッション部を短く厚く設計。クッション部で足首にしっかりフィット、通気エリアから靴内のムレを逃します。、歩く時、かかとから地面に設置する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。、ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●足幅サイズ:EEE●標準重量:720g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電●スリップサイン搭載
関連キーワード