100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。
用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。
仕様すべり止め:無し
厚さ(mm)12
タイプ左右兼用片手のみ
材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴム
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。
(公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。
熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。
柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。
繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場
サイズフリー
全長(cm)26.0
耐熱温度(℃)370
仕様7ゲージシームレス編
トラスコ品番787-9911
材質アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル
厚さ(mm)3.5
質量(g)144
入数(双)1
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)25.0
1双
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ
・酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭
用途寒い物流倉庫内での作業
冷蔵倉庫でのピッキング作業
蒸れやすい作業現場
屋外での作業
材質(裏)ナイロン、アクリル、その他
材質(表)ニトリルゴム
1双
¥489
税込¥538
3日以内出荷
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
厚さ(mm)0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。
シリコンゴムすべり止め付きです。
(公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。
熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。
柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。
繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場に
サイズフリー
全長(cm)26.0
耐熱温度(℃)370
仕様7ゲージシームレス編、【すべり止め】あり
トラスコ品番819-2457
厚さ(mm)3.5
質量(g)170
入数(双)1
混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)26.0
1双
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
現場作業における一般的な耐油・耐摩耗性等に優れています。、独自の湾曲成形で手の動きに順応しやすく、長時間の作業でも疲れにくい手袋です。、耐油性を強化。油作業向けに指・手のひらにすべり止め加工を施し、高い作業を実現しました。、イヤな臭いや菌の増殖を抑える抗菌・防臭(ノンスタック)加工を施しています。、作業内容や諸条件によって手袋材質の性能が異なることがありますので、必ず使用現場で事前にテストを行って下さい。、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○寒い物流倉庫内での作業○冷蔵倉庫でのピッキング作業○蒸れやすい作業現場○屋外での作業、回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
手甲に装着することで挟み事故や衝突事故からの衝撃を緩和します。左右兼用タイプです。洗濯して使えるので衛生的です。マジックテープで調整ができ、手によくフィットします。軽いので操作性抜群です。手袋の内側、外側どちらでも使用できます。
用途物流などカゴ車運搬での挟み込み事故対策に、土木・建築・鉄鋼現場などでの打ち付け事故対策に
色黒
サイズフリー
トラスコ品番495-8454
厚さ(mm)10
寸法(mm)クッション部分:長さ150×幅100×厚み10
質量(g)45
タイプマジック式
幅(cm)10
長さ(cm)15
適合部位手甲
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード