表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。
トラスコ品番421-7845
質量(g)380
粘着力12.2N/24mm
引張強度(N/10mm)130
1巻
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。軽量でサビにも強いワイド樹脂先芯搭載です。筒部に反射テープが付いています。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)36(26cm)
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)1060(26cm)
機能踏抜き防止、先芯軽量
JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠
材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1
靴タイプ長靴
高輝度の反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポートします。前頭部にホールを設けており、ヘッドライトと併用して装着が可能です。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地での作業時に発生しやすいひび割れ等の劣化に強いです。
用途夜間作業や暗い場所での作業に
サイズフリー
質量(g)35
テープ幅(mm)30
ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。
優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。
裾アジャスターがパンツの裾のばたつきを抑え、冷たい外気の侵入を防ぎます。
夜間作業の安全を考慮して、膝にリフレクター(反射テープ)を装備しています。
帯電防止作業服JIS適合品
ISO20471「Class2」準拠
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備など、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
種別スラックス
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた
耐水圧(mm)20000
世界最高水準の防水透湿素材ゴアテックス[[(R)]]メンブレンを搭載。外側からの水の侵入は防ぎ、汗の水蒸気を素早く放出。靴内を常にドライで快適に保ちます。
ラバー発泡と無発泡の2層構造で底付けする独自の製法により、優れたクッション性と屈曲性を実現。無発泡のアウトソールの耐久性は従来通りタフなまま軽量化も実現した次世代ゴム底です。
静電気帯電防止性能・耐熱底・高輝度反射テープ・踏抜き防止板・クライミングトウ等の機能が満載です。
色ブラック
足幅EEE
材質踏抜防止板:ステンレス板
形状ハイカット
質量(kg)2
種類静電靴
材質(アッパー)牛クロム防水革(ソフト型押・ゴアテックスRファブリクス)
材質(ソール)ラバー2層
機能防水性、クッション性、軽量、静電気帯電防止、耐熱、踏み抜き防止、屈曲性
JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・P・F合格
材質(先芯)ワイド樹脂
参考質量(g)1560(26cmを測定)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
関連キーワード