「繊維ゴム」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として 仕様すべり止め:あり 材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.1 ブラック 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム ゲージ数21 耐切創性X/C
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス 仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3 厚さ(mm)1.0 規格EN388 2016 機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:有り 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム 滑り止め効果あり EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋 仕様すべり止め:あり 材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 グレー/ブラック 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム ゲージ数13 耐切創性X/F
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:無し 厚さ(mm)1.2 規格EN388 2003、EN388 2016 適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F 機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他 耐切創性5、X/F 特性耐切創
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。 素手感覚で使用できる非常に柔らかい手袋です。
用途電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに ホワイト コーティング手のひらウレタンコーティング 材質繊維部:ナイロン、ゴム、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.6 入数(双)10 ゲージ数15ゲージ編
1セット(10双)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のノンコートタイプよりもグリップ力に優れた手袋です。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ノンコート(コーティングなし)タイプのため、樹脂部の脱落による異物混入の心配がありません。ニトリル手袋の下履きとしてもお使いいただけます。制菌性能のある手袋です。
材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム 厚さ(mm)1.2 ブルー 規格EN388 2016 エコマーク認定認定 機能耐切創、耐光性、耐薬品性 材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム ゲージ数13 耐切創性3 エコマーク認定番号21103014
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック 規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1 機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム ゲージ数18 耐切創性X/C
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 厚さ(mm)0.8 規格EN388 2016 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
1袋(10双)
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。
用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。 仕様すべり止め:無し 厚さ(mm)12 タイプ左右兼用片手のみ 材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴム EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。 材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム グレー/ブラック 規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2 機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム ゲージ数13 耐切創性X/D
1双
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場 サイズフリー 全長(cm)26.0 耐熱温度(℃)370 仕様7ゲージシームレス編 トラスコ品番787-9911 材質アラミド繊維、ゴム糸、ポリエステル 厚さ(mm)3.5 質量(g)144 入数(双)1 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)25.0
1双
12,980 税込14,278
当日出荷

アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 シリコンゴムすべり止め付きです。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場に サイズフリー 全長(cm)26.0 耐熱温度(℃)370 仕様7ゲージシームレス編、【すべり止め】あり トラスコ品番819-2457 厚さ(mm)3.5 質量(g)170 入数(双)1 混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)26.0
1双
14,980 税込16,478
当日出荷

ミドリ安全男女ペアパンツ
ツータック仕様、ウエスト脇ゴム、ストレッチ素材で動きやすいです。導電繊維入り素材を使用していますので、静電気が溜まりにくいです。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 ブラック 混率(%)ポリエステル100、ストレッチトロ(導電繊維入り) 種別パンツ
1着
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。 厚さ(mm)2 リスト:グレー、ブラック/グリーン サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)19.2 ゲージ数13
1双
269 税込296
欠品中

特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。、甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。、繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
1双
299 税込329
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。 裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。 低臭加工を施しています。 繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに 厚さ(mm)1.7 機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力 材質(すべり止め)天然ゴム
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。、甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。、繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。、※回転体に手が巻き込まれる恐れがある時は、手袋を使用しないでください。
1双
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のウレタン背抜き手袋で作業しづらかった細かい作業にも最適です。素手感覚で使用できる柔らかい手袋です。
用途電気・精密機器・自動車部品などの組立、検査作業、物流などの仕分け、包装作業などに。 材質繊維部:ナイロン・ゴム 厚さ(mm)0.6 入数(双)10 機能薄手 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数15
1袋(10双)
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス繊維を使用して、耐切創強度をアップさせました。
仕様10ゲージシームレス編 厚さ(mm)1.2 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維、ポリウレタン他 滑り止め効果無し EN388規格2003/カットレベル:5(参考値)、2016/カットレベル:X・F
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊すべり止め加工をした天然ゴムライナーとその表面の意匠が、優れたグリップ力を発揮します。甲部の背抜きに加えて、手のひら部も通気性が良く快適です。繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。 厚さ(mm)2 リスト:グレー、ブラック/オレンジ サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)19.2 ゲージ数13
1双
269 税込296
翌日出荷

用途精密機器・自動車部品の組立、製品検査、屋内軽作業・掃除、アソート・パッキング作業、農場・園芸作業 ホワイト サイズLL 全長(cm)23.5 トラスコ品番137-2458 材質合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル、ゴム 厚さ(mm)0.6 質量(g)220 入数(双)10 中指長(cm)8.2 材質(すべり止め)塩化ビニール 手のひらまわり(cm)18.6 色(手首部)イエロー ゲージ数13
1袋(10双)
1,498 税込1,648
当日出荷

有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。
入数(双)5 機能耐薬品 耐溶剤性有機溶剤全般
1袋(5双)
8,998 税込9,898
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○寒い物流倉庫内での作業○冷蔵倉庫でのピッキング作業○蒸れやすい作業現場○屋外での作業、回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
1双
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。 トラスコ品番217-8472 材質繊維部:ナイロン、ゴム、ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)0.5 【本体】ブルー【リスト】イエロー サイズLL 全長(cm)24.6 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)19.6 ゲージ数15
1双
439 税込483
翌日出荷

高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム 厚さ(mm)1.2 ブルー 規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・F ゲージ数10 耐切創性X/F
1双
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)