電動のファンが外気を取り込み、涼しく・安全に作業ができます。ハチが滑りやすい特殊加工生地を採用しています。
用途蜂の巣駆除作業用。
トラスコ品番195-5071
セット内容フード(ヘルメット付)、つなぎ服、手袋、収納用バッグ、電動ファンセット(ファン2個、バッテリー、充電アダプター、接続ケーブル)
材質特殊コーティング加工ポリエステル織物、特殊立体ネット、メッシュ等
色ホワイト
サイズフリー
出力DC8.4V
定格電圧(V)DC8.2(最大)
股下(cm)58~68
入力【充電アダプター】AC100V~240V
風量【弱】1【中】2【強】3【急冷】4
使用時間15.5時間(弱)/11.5時間(中)/8時間(強)/6.5時間(急冷)
充電時間5時間
寿命充放電回数約500回
バッテリー容量(Ah)4
適応身長(cm)160~190
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
関連キーワード