安全性と快適性をとことん追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。
顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。
顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。
表面は肌にやさしい素材を使用しました。
しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。
長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業。
区分DS2
質量(g)130
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM695号)、NIOSH N95検定合格品
使用限度時間(h)17
排気抵抗(Pa)50以下
指定防護係数10
活性炭入りフィルターを採用し、有機臭や悪臭を除去します。
安全性と快適性を追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。
顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。
顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。
表面は肌にやさしい素材を使用しました。
しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。
長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業。
区分DS2
質量(g)160
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM697号)、NIOSH N95検定合格品、活性炭入
使用限度時間(h)12
縦(mm)130
横(mm)128
排気抵抗(Pa)50以下
指定防護係数10
排気弁から湿気や熱を逃し、ムレにくく楽な呼吸ができます。
安全性と快適性を追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。
顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。
顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。
表面は肌にやさしい素材を使用しました。
しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。
長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業。
区分DS2
質量(g)160
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM696号)、NIOSH N95検定合格品、排気弁付
使用限度時間(h)20
排気抵抗(Pa)70以下
指定防護係数10
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。
通常めがねの上から掛けられます。
防塵マスクとの併用が可能です。
めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-30
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:スプリング/カバー付●重量:109g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-52
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
救助工具、保護具などをコンパクトに収納できます。車輪付きで移動が簡単です。
仕様ミドリ安全、移動式救助工具セット、ミドリレスキュー
トラスコ品番106-7136
セット内容油圧ジャッキ爪なし4t×1台、シャベル(丸)×1本、ブルーシート(3.6m×5.4m)×1枚、工具箱(7点入)×1セット(ハンマー225g・ボルトクリッパー300mm・折畳ノコギリ210mm・プライヤー200mm・モンキーレンチ200mm・サバイバルシートG・S(保温・遮熱))、ゴーグル×1個、防じんマスク×2枚、ハイグリップハンド×1双、ヘッドランプ(単3電池4本付き)×1個、救急パック(伸縮包帯・カット絆・防水ワンタッチパッド)×1セット
質量(kg)42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×1050
1セット
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
関連キーワード