フルハーネス対応の防寒着です。胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内側にはハーネスを固定するタブ、背中にはランヤードを通す穴があります。
用途フルハーネス使用時の防寒対策
材質ポリエステル100%
色ネイビー
「胸部」と「背中」の2箇所に遠赤外線効果のあるカーボンファイバーのヒートユニットを搭載した、身体全体を素早く暖める、発熱防寒ベストです。薄手で軽い為、インナーとしても使用できます。防水コントローラーを採用しているので手洗い洗濯が可能です。胸のスイッチで、強・中・弱の3段階の温度調節が可能です。コンパクトで軽量の高性能リチウムポリマーバッテリーを採用しています。バッテリーは約500回の充電が可能で繰り返しご利用いただけます。
用途寒冷地での作業。防寒対策。
材質表:ナイロン100% タフタ、裏:ナイロン 起毛トリコット、ファスナー:樹脂
色ブラック
連続使用時間温度設定 強(約40℃)約2時間、中(約35℃)約4時間、弱(約25℃)約7時間
フルハーネス対応の防寒着です。胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内側にはハーネスを固定するタブ、背中にはランヤードを通す穴があります。緊急時の脱衣やもしもの時の落下時にファスナーの左右を引っ張るとスライダーがはずれる仕組みのYKK[[R上]]クイックフリー[[TM上]]を採用しています。胸のスリットにハーネスの胸ベルトを通して装着することで、外からハーネスの着用を目視できます。また、使用しない場合は面ファスナーで閉じることも可能です。背中の開口部からハーネスを通すことが可能です。また開口部の周囲にコの字型にマジックテープを付けて寒風の進入を防ぎます。ランヤードをかける事ができる胸元のフックハンガーは、胸ポケットの中に収納することも可能。また、収納時にはカラビナループとして使用できます。
用途フルハーネス使用時の防寒対策に。
トラスコ品番250-0155
材質【表地】ポリエステル100%(撥水加工)【裏地】(見頃)トリコットキルト(起毛)中わた140g/[[MM2]]【袖(裏地)】ポリエステルキルト、中わた100g/[[MM2]]
色ネイビー
サイズL
品名フルハーネス対応防寒着 M3237H上 ネイビー L
胸囲(cm)128
着丈(cm)67
裄丈(cm)88
1着
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
マイクロファイバーの起毛布で肌触りがとても良いです。内側のアルミコーティング加工で保温性抜群です。保管体積が従来品の3分の1になりました。
用途災害時などの防寒対策として
トラスコ品番784-7572
寸法(mm)1400×1900(保管時:幅300×奥行370×高さ30)
質量(kg)1.1
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
帯電防風防寒スラックスSE1097は、SSから5Lサイズで展開している冬の現場で定番の防寒パンツです。、静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。、高い「防風」「透湿」機能を備えたポリエステルストレッチフィルムを採用。ストレッチ性があるので風合いがソフトです。、左右脇と右後ろに収納に便利なポケットがあるので使いやすいです。、ジャケットとセットアップでご利用いただけます。、このシリーズは、電力、石油化学、ガス化学、タンカー、火薬製造、タンクローリー、その他化学会社および研究所、試験室など、可燃性・引火性の製品扱い現場に適しています。、メーカーの帯電防止服、静電靴と合わせて着用してください。
関連キーワード