「電気抵抗 2ω」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
測定範囲が広いです。電極とケーブルはノイズの影響を受けにくいシールド構造を採用しました。ACアダプタとDC内蔵バッテリーの2WAY電源です。持ち運びやすい、見やすいアジャスタブルスタンドです。
用途静電気対策アイテムの表面抵抗測定・漏洩抵抗測定に。
仕様試験電圧(手動切替)106Ω以下:DC10V±2%、105~101212Ω、DC100V±2%、バッテリー:12時間充電で連続6時間測定(目安)、使用環境:温度0~40℃、湿度70%RH以下、電極径:63.5mm(測定部)、測定精度 ±2.5%(温度20℃、湿度40%RH以下)
セット内容専用プローブ×2個、導電性ゴムパッド×2個、ケーブル2m×3本、ACアダプタ、キャリングケース
幅(mm)210
測定範囲104~1012Ω
高さ(mm)90
奥行(mm)200
電源AC100V(50/60Hz)5W以下
寸法(Φmm)電極径:63.5(測定部)
本体質量(kg)3以下、電極、2.5(SUS304)×2個
表示部LCD(バックライト付き)
連続使用時間(時間)バッテリー 12時間充電;6測定(目安)
測定精度(%)±2.5(温度20℃、湿度40%RH以下)
使用環境温度(℃)0~40
アズワン品番64-5039-42
使用環境湿度(%)70RH以下
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
足幅EEE
JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。
静電気対策が必要な現場に。
形状ローカット
色ブラック
材質(アッパー)牛クロム革(型押)
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
機能静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収
JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。エッジの欠け、脱落を防ぎます。
色ホワイト
足幅3E
材質(アッパー)人工皮革
種類クリーンシューズ
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量
JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプハーフブーツ
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
電気抵抗値1.0×102~108Ω(23℃ C2)
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)26
足幅EEE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9797
質量(g)630
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)27
足幅EEE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9819
質量(g)660
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)26.5
足幅EEE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9801
質量(g)645
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
安定した静電性能です。かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。耐久性に優れたウレタン底です。
用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。
色グレイ
材質(アッパー)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
機能静電、クッション性
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
足幅EEE
材質(底部)発泡ポリウレタン1層
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)26.5
足幅EEE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9657
形状ローカット
質量(g)555
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)27.5
足幅EEE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9673
形状ローカット
質量(g)585
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用しています。クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減します。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。通気メッシュで靴内のムレを緩和します。
形状ローカット
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量
甲被タイプマジックタイプ
色ホワイト
材質(アッパー)人工皮革/メッシュ
種類クリーン静電シューズ
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(20℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格・IEC61340-5-1に準拠
材質(底部)発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)25
足幅EEE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9622
形状ローカット
質量(g)510
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)26
足幅EEE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9649
形状ローカット
質量(g)540
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)28
足幅EEE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9681
形状ローカット
質量(g)600
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)27
足幅EEE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9665
形状ローカット
質量(g)570
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)25.5
足幅EEE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9631
形状ローカット
質量(g)525
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)24.5
足幅EE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9762
質量(g)585
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1足
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)23.5
足幅EE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9746
質量(g)555
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)23
足幅EE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9584
形状ローカット
質量(g)450
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)23.5
足幅EE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9592
形状ローカット
質量(g)465
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)28
足幅EEE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9835
質量(g)690
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)25
足幅EEE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9771
質量(g)600
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)22.5
足幅EE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9720
質量(g)525
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)21.5
足幅EE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9703
質量(g)495
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)23
足幅EE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9738
質量(g)540
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)22
足幅EE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9711
質量(g)510
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)24
足幅EE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9754
質量(g)570
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)27.5
足幅EEE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9827
質量(g)675
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)22
足幅EE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9568
形状ローカット
質量(g)420
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)24.5
足幅EE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9614
形状ローカット
質量(g)495
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)24
足幅EE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9606
形状ローカット
質量(g)480
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)21.5
足幅EE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9550
形状ローカット
質量(g)405
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)21
足幅EE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9541
形状ローカット
質量(g)390
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業・運輸業・建設業などに、静電気対策が必要な現場に
色ブラック
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(型押)
電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収、静電
JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)25.5
足幅EEE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9789
質量(g)615
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
脱着が容易なファスナータイプです。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
サイズ(cm)21
足幅EE
機能静電
色ホワイト
トラスコ品番753-9690
質量(g)480
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/ポリエステル
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。
通気性に優れたメッシュを使用しました。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ
サイズ(cm)22.5
足幅EE
機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量
色ホワイト
トラスコ品番753-9576
形状ローカット
質量(g)435
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2)
JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格
材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
材質(先芯)なし
靴タイプスニーカー
1個
¥8,498
税込¥9,348
9日以内出荷
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
サイズ(cm)30
足幅EEE
色ブラック
規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
トラスコ品番827-9088
形状ローカット
質量(g)980
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
電気抵抗値1.0×105~6Ω(23℃ C2)
機能静電気防止、クッション性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
1足
¥7,798
税込¥8,578
12日以内出荷