台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
色ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)470(26.0cm)機能耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)プロテクトウズ5鋼耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴