10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
足幅3E 機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)280(26.0cm) 動摩擦係数0.20以上 材質(インソール)ポリUインソール 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など 機能クッション性・耐滑性・通気性 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(アッパー)人工皮革 種類作業靴 靴タイプスニーカー 質量(g)420 足幅EEE 靴底EVA/合成ゴム 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
1足
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業 足幅EEE 形状ローカット 種類作業靴 材質(底部)EVA/合成ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
6,698 税込7,368
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

私服にも作業着にも合わせやすいカラーを採用。 マジックバンドタイプで通勤時でも履きやすいスッキリしたデザインです。 女性の足に合わせて新開発した細身の靴型が足にしっかりとフィットするので、疲れにくいです。 21cmから選べるサイズレンジです。 28cmまであるので男性向けにもお勧めです。 水や油の付着した床面でも滑りにくい靴底を採用しました。 クッション性に優れた靴底です。 つま先を高く設計し、つまずきにくくしました。
材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール、靴底:EVA/合成ゴム 規格JSAAA種認定 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。衝撃を分散させ足への負担を減らす、JIS付加的性能「E」合格品です。
用途建設業。製造業。 材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVA半敷、靴底:発泡ポリウレタン1層底 形状ローカット 種類安全靴 標準質量(g/片足)630 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

滑りにくく疲れにくい、先芯入りタイプの高反発耐滑作業靴、ダイヤモンド型の新型意匠により、全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、新たに開発した高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、樹脂先芯: 樹脂製の軽い先芯を使用。JSAA認定A種合格の性能です。、靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサイン付き
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA/合成ゴム●標準重量:610g/足 ※両足での重さです●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑
1足
6,698 税込7,368
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
用途看護師、介護士 足幅EEE 形状ローカット 種類作業靴 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,798 税込6,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

水や油が付着した床面でも滑りにくいソール。大理石やタイルなどの滑り易い床材もしっかりとグリップします。靴を脱いだ際に識別できる氏名記入欄付き。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。最高レベルの耐滑性。靴底に目視で分かる3カ所のスリップサイン付きです。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
ブラック 材質(甲被)人工皮革 先芯なし 標準質量(g)360/足※両足で/23.5cmを基準 材質(底部)EVA/合成ゴム 材質(中敷)EVAカップインソール 靴タイプパンプス
1足
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ふわふわな履き心地&最高の耐滑性能を実現した、「動きやすい」にこだわった高反発ハイグリップ、軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油などの滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。、水や油の付着した床面でも全方向に優れたグリップ力。縦方向はもちろん、斜め方向にも液体が通るため、接地面に水分が付着しにくい。、指で押したただけでも実感できるほどふわふわなコンポジットミッドソール。優れた反発力で地面を踏みつけた際に次の一歩へとスムーズに動けます。、取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソール裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現。立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、フィット性を高め、通気性も良い履き口構造。、ベロ裏には管理がしやすい氏名記入欄付。、スリップサイン搭載、つま先保護性能(先芯装備)はありません。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA・合成ゴム●標準重量:520g/足 ※両足での重さです
1足
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

看護師・介護士の足元を快適にする静電メディカルシューズ。、立ち仕事や長時間の勤務が多い看護師・介護士業向けに開発したシューズ。、跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。、体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。、音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。、通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA(SJフォーム)/合成ゴム●標準重量:440g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、23.5cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当
1足
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)