カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(5)
  • 医療(2)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,434)
  • NSK(日本精工)(58)
  • シグマ光機(26)
  • 東芝(21)
  • MICROCHIP(20)
  • RS PRO(18)
  • VISHAY(16)
  • レッキス工業(13)
  • DiodesZetex(13)
  • TRUSCO(12)
  • 三木プーリ(10)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(9)
  • ESTERA(9)
  • アイセル(7)
  • CKD(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • onsemi(7)
  • ユーエイキャスター(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns25」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック 静電 ARD210NS-BKシリーズ ミドリ安全JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック 静電 ARD210NS-BKシリーズミドリ安全
11,980税込13,178
1足
7日以内出荷
雪上+オールシーズン型JIS合格安全靴。、雪上でも通常の床面でも滑りにくい安全靴「オールラウンダー」が耐摩耗性と軽量性を高めリニューアル。屋内外でオールシーズン活躍します。、人体に帯電した静電気を靴底を通して地面に逃がす事で、帯電を解消し静電気による悪影響を解消します。、雪上で滑りにくい靴底意匠をソールの外側にぐるりと配置しました。ギザギザの意匠が雪に食い込みます。、雪上での横滑りを防止するため、ギザギザ意匠に対し縦方向に滑り止め意匠を配置しました。、ミッドソールにクッション性の高い発泡ポリウレタン、アウトソールに耐摩耗性に優れたスーパーPUを採用した2層構造の靴底。、足先への圧迫を抑える軽量の幅広の先芯。樹脂製の為、鉄製に比べ冷えにくく、サビる心配もありません。、足甲部とベロ革にクッション材を内装。足当たりを和らげ、フィット感を高めます。、優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。
JIS規格 ハイグリップ 長靴 スーパー 静電 ダークブルー HG2000NS-DBLシリーズ ミドリ安全JIS規格 ハイグリップ 長靴 スーパー 静電 ダークブルー HG2000NS-DBLシリーズミドリ安全
3,598税込3,958
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。ミドリ安全の長靴は、耐薬品性と耐油性を合わせ持つアッパー部と、さらに耐摩耗性・耐滑性にも優れたソール部を、インジェクション一体成形した長靴です。ハードな現場での使用にも、ソールが剥がれることはありません。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。スリップサイン搭載つま先保護性能(先芯装備)はありません。
ダークブルー材質(甲被)PVC機能静電気、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性、耐滑性、抗菌性能標準質量(g)1400/両足(26.0cm基準)材質(底部)PVC材質(先芯)なし靴タイプ長靴
男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズ ミドリ安全男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズミドリ安全
5,398税込5,938
1足
5日以内出荷から10日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ ミドリ安全男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズミドリ安全
5,398税込5,938
1足
5日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電 ミドリ安全ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電ミドリ安全
12,980税込14,278
1足
当日出荷から9日以内出荷
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス機能耐油性・耐薬品性・静電ブラック甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)ワイド樹脂材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)種類作業靴・静電靴靴タイプスニーカー質量(g)770材質(ソール)合成ゴム2層底電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1)JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
小指保護先芯安全靴 PCF235N 静電 ミドリ安全小指保護先芯安全靴 PCF235N 静電ミドリ安全
18,980税込20,878
1足
当日出荷から6日以内出荷
形状ハイカットブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐摩耗性、耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(ワイド鋼)材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電 ミドリ安全小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電ミドリ安全
18,980税込20,878
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
形状ハイカット質量(kg)1ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/H/P1/F1、JIS規格 U種合格材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(鋼)材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌/防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電安全靴 V251N静電 ミドリ安全静電安全靴 V251N静電ミドリ安全
9,298税込10,228特価
1足
当日出荷から9日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業などブラック足幅EEE形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底電気抵抗値1.0×105~8)Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴