ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、RAバンド:柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様●ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)●430g●頭囲:55~62cm●付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)●国家検定合格品●飛来・落下物/墜落時保護/電気用
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。前後位置とかぶり深さを調節できます。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。国家検定合格品。
材質ABS
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
内装FP-2内装(プラスチック)
質量(g)365
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
種類MP型
ひもタイプワンタッチ
使用区分一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
こんなお得な商品も!
ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。
脱げ防止機構でより安全です。
雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
ひもタイプワンタッチ
材質ABS
仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品
質量(g)395
内装SC-1BN・RA内装(テープ)
適合頭囲(cm)55~62
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。ムレを軽減する通気孔付。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業用。飛来・落下物用
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構、通気孔付
質量(g)380
内装FP-2QRA内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
通気孔あり
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)282
幅(mm)221
高さ(mm)162
質量(g)380
溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・電気用。
仕様衝撃吸収ライナーなし、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)261
幅(mm)222
高さ(mm)146
質量(g)375
前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぐ脱げ防止機構で、より安全です。後頭部保護形状採用。前後位置とかぶり深さを調節できます。ワンタッチでサイズを調節でき、かさ張らず、フィット感抜群のRAバンド。頭部に密着し、ヘルメットのぐらつきを防ぐ、ジャストフィットヘッドバンド。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)。汗とめ素材には、肌ざわりが良く、速乾性・制菌性の高いポリエステルを採用。国家検定合格品。KP(衝撃吸収ライナー)付。グッドデザイン賞受賞。
用途一般作業・電気作業用・飛来・落下物用
使用区分飛来・落下物用、電気用
仕様M型ワンタッチアゴバンド、脱げ防止機構
材質ABS
質量(g)400
種類アメリカン
内装FP-2QRA内装
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ひもタイプワンタッチ
内装、耳紐、あご紐のセットです。
材質ポリエチレン樹脂など
トラスコ品番396-4990
適合機種SC-9、11、12、PCL、S1、Mシリーズ
質量(g)107
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
汗を吸わないビニール製の耳アゴ紐です。
トラスコ品番347-5289
適合機種FP-2Q RA内装を搭載するヘルメット(SC-11シリーズ、SC-12シリーズ、SC-9シリーズ、SC-S1、SC-M、SC-MB、SC-MPC、SC-LM、SC-SLM、SC-MS、 SC-W1 およびそれらのベンチレーション(V)仕様)
1組
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード