178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)1.2 温度範囲(℃)15~35 機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源AC100V(50/60) ろ過材の種類スポンジマット+活性炭(付属)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz 口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水槽用循環装置に追加して使用する生物ろ過用ろ材です。
1個
799 税込879
当日出荷

水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き 寸法(mm)455×305×302 容量(L)約35 材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm 電源AC100V・50/60Hz 流量(L/min)6.7/8(50/60Hz) ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

魚を熱から守る安全カバー付ヒーターとコンパクトサーモスタットの一体型温度可変式ヒーターです。ヒーターは横向き設置に加え、縦向き設置も可能です。
仕様適合水槽: 水容量約26L以下、通電遮断機能: 温度センサー+温度ヒューズ 寸法(mm)(ヒーター) 53×38×116、(サーモスタット本体) 36×77×33 電源AC100V 50/60Hz(コード長:約1.2m) コード長さ(m)(ヒーター) 約0.45 使用環境淡水・海水 制御温度(℃)15~35(設定精度:±1.5℃) アズワン品番2-8125-34
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ろ過材の中でバクテリアが繁殖し、残り餌やフン等を分解、ウールマットで浮遊するゴミをキャッチし長期間水質を維持します。 手を濡らさず、汚さず、簡単に1個ずつ交換できます。
仕様●材質:ポリプロピレン、ポリエステル、ゼオライト●適合機種:スリムフィルターSS、S、M、L、サイレントフロースリム、グラステリアAGS、ラクテリア、ラクフィルスリム、AQUA-U、アクア360R●交換の目安:3週間に1回 アズワン品番68-1404-93
1パック(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ タイプ水槽:フレームレスガラス フィルター循環装置:外掛式フィルタ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機物分解からアンモニア、亜硝酸まで除去するバチルス由来の硝化バクテリアです。 ご使用の際は水10Lに対し、水槽セット時には5mL、水換え時には2mLを加えてください。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1袋(2袋)
749 税込824
6日以内出荷


透明なクリアシリコンで貼り合わせられており、視界を遮りません。 ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。
付属品外掛式フィルタ ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 寸法(mm)600×300×360 容量(L)約57L
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

コケ取り用の多層式スクレーパーです。 水槽にキズがつきにくく、先端R加工で曲げ水槽にもフィットします。
寸法(mm)72×15×270 質量(g)65
1個
899 税込989
当日出荷

ジェックス虫飼育ケース
縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品バックグラウンド(岩肌) 材質水槽/ガラス(4mm厚)、天井面/ステンレスメッシュスクリーン 寸法(mm)235×240×350
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

水槽の底のゴミを取るのに便利なスポイトです。 ロングタイプは水深36cmまでの水槽を手を濡らさずに使うことができます。
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物理・生物・吸着トリプルろ過システム。ウールマットで水中のゴミを取り除く物理ろ過。マットに繁殖したろ過バクテリアが、食べ残しやフン等を分解する生物ろ過。活性炭がニゴリや悪臭の元を吸着する吸着ろ過。手を濡らさず、汚さず、簡単に交換できます。
仕様●材質:ポリプロピレン、ポリエステル、活性炭●適合機種:簡単ラクラクパワーフィルターシリーズS、M、サイレントフローパワー、ろ過材の横幅約8cmの他社外掛け式フィルター●交換の目安:1~2ヶ月に1回 アズワン品番68-1404-92
1パック(5個)
999 税込1,099
翌々日出荷

カルキ抜き付きお得なセット。 小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ! エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬき アズワン品番68-1403-63
1セット
929 税込1,022
当日出荷

目詰まりしにくいマットの中に活性炭を配合したロカボーイ専用交換ろ過材のお徳用3個パックです。 汚れを逃さずキャッチ。 黄ばみ・悪臭の元も吸着。 活性炭もたっぷり。
仕様●材質:PET、活性炭●商品サイズ:幅70×奥行70×高さ31mm●対応商品:ロカボーイS アズワン品番68-1404-86
1箱(3個)
649 税込714
欠品中

目詰まりしにくいマットの中に活性炭を配合したロカボーイ専用交換ろ過材のお徳用3個パックです。 汚れを逃さずキャッチ。 黄ばみ・悪臭の元も吸着。 活性炭もたっぷり。
仕様●材質:PET、活性炭●商品サイズ:幅84×奥行84×高さ56mm●対応商品:ロカボーイM アズワン品番68-1404-85
1箱(3個)
909 税込1,000
当日出荷

強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
材質磁石、ABS、PS 寸法(mm)50×78×108
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

汚れ分解バクテリアがフンや残餌、砂利汚れを分解し透明で澄んだ水を保ちます。 入れておくだけでバクテリア活性が1年間続きます。
寸法(mm)40×40×25
1個
979 税込1,077
欠品中

生きたバクテリアがフン等の汚れを分解し、澄んだ水を維持します。硬質造粒しているので、崩れにくく長持ちします。
仕様●材質:赤玉土、バチルス複合バクテリア●商品サイズ:粒サイズ/1~10mm●使用環境:淡水
1袋ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊繊維でメダカの卵をカビと雑菌から守る産卵床です。 水に浮かぶため、水中に手を入れずに手早く卵を取り出すことができます。 4色セットなので、仕分けに便利です。
寸法(mm)50×50×60 質量(g)12
1組(4個)
1,598 税込1,758
欠品中



網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。魚を傷付けにくい浅型で、稚魚や小型魚に適しています。
全長(mm)210 口径(Φmm)65×50
1個(1個)
329 税込362
翌日出荷

60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤 ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160 水槽容量(L)約56 付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明 材質(水槽)ガラス製 吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8 水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷


1組(3個)
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェックス水槽専用掃除機
水槽の底から汚れた水を吸い上げ、フィルタを通してゴミを除去して水は水槽に戻すタイプのコードレスポンプです。魚を水槽で飼ったまま、また、水槽内の水草もそのままで水中の汚れや砂の掃除などが簡単に行えます。パイプ調節により、深さ24~40cmまで使用できます。
仕様使用深さ:24~40cm 電源単2電池×2(別売)
1個(1個)
3,598 税込3,958
翌日出荷


安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、ヒーターカバー:難燃PP(V0材) 質量(g)217 温度範囲(℃)制御:26固定 コード長さ(m)ヒーター:約0.9 寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21 水槽容量(L)適合:約18以下(小型水槽) 機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ 使用環境淡水・海水 測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

とっても静かな”ハーモニーホイール”。ベアリング採用でとっても静か!クリアで見やすいハーモニーホイール14をセットしました。中が見やすいオールクリアーケージ。前面・側面・背面にガラス素材を採用。ハムスターのかわいいしぐさがよく見えます。そのまま使える組立て不要のスターターケージ。底トレイとケージ本体は側面のバックルで留めるだけ。細かいパーツの組み立ては必要ありません。ウォーターボトルと回し車がセットされています。前面フルオープン扉。前面は観音扉を採用。正面からお世話することでハムスターが人に慣れやすくなります。2021年以降の商品は、扉の開口角度がアップしました。180度まで開くのでお世話がもっと簡単に!。お手入れ、お掃除も簡単。ケージ本体と底トレイは簡単に取り外せるので、床材の交換などケージのお手入れがカンタンです!。シートヒーターで保温もOK!。底面にはシートヒーターを差し込むことが可能。冬場も安心です。中の様子が見えるハーモニーハウスS、ハーモニーハウスM、アクリルパネルで壊れにくいハーモニートンネル、ゆったりサイズのハーモニートイレ、とっても静かでクリアなホイールハーモニーホイール14、ハーモニーホイール17もオススメです!
セット内容本体ケージ、回し車、ウォーターボトル 材質ガラス、PS 本体質量(g)2000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約36.8×22.2×26.2
1箱
4,398 税込4,838
4日以内出荷

プロバイオティクス技術を応用した金魚用フード。ジェックスラボから生まれた乳酸菌・納豆菌・酵母菌の3種類を配合した、お腹にやさしく糞の汚れと水槽のニオイを分解する新世代フード。ラボラトリーのテストでは体重増加率、嗜好性テスト、水汚れ(有機物・ニゴリ)試験、いずれもクリア。金魚を元気に、快適に飼育したいみなさまにおすすめです。スピルリナ、アスタキサンチンを配合した赤色を鮮やかにする色揚げタイプ。赤系の金魚の飼育に
成分粗たんぱく質35.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維4.0%以上、粗灰分13.0%以下、水分8.0%以下 質量(g)235 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×6×24 原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆、シュリンプミール、胚芽、スピルリナ、生菌剤、ミネラル類(リン、カルシウム、カリウム、鉄)、ビタミン類(A、B、D3、E)、増粘安定剤(グルテン)、着色料
1袋(220g)
499 税込549
4日以内出荷

パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽、お手入れもラクラク!本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!ろ過槽内で、飼育水に酸素を供給できるエアレーション機能付き。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
1箱
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェックスロカボーイ S
汚れを取り除き、輝く水をつくるエアーリフト式水中フィルター。 物理ろ過、生物ろ過、吸着ろ過のトリプルろ過システムを採用。 活性炭入り特殊ろ過材が汚れ、白ニゴリ、悪臭を吸着! 幅約39cm以下の水槽に適合。
仕様●材質:本体/PS、PE、砂利、ろ過材/PET、活性炭●商品サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ8.4cm(本体部のみ)●適合水槽:幅39cm(水容量約23L)以下の水槽●対応商品:ロカボーイS用交換ろ過材各種●使用環境:淡水・海水 アズワン品番68-1403-57
1箱
519 税込571
5日以内出荷

ジェックスコトリウム350-2
全面クリアでかわいい姿がよく見えるアクリル製バードケージです。 下部には穴がないので、ゴミの飛び散りを軽減。 横向きに止まるのでいつでも視線が合う。 底トレイ+スノコでお掃除簡単。 底トレイを引き出してもスノコが残る脱走防止構造。 天面オープンでお手入れしやすい。 ロック付きで安心。 エサ入れ、水入れ付き。 カバー付きコード穴つき。
仕様●材質:本体/アクリル、PVC、底トレイ/PVC、アルミニウム合金、スノコ/スチール、エサ入れ/アクリル、PS、天然木、水入れ/PS、PP、とまり木/天然木、スチール、ステンレス、ゴムリング/シリコン、ボルト・ナット・蝶番/PC、ワッシャー/PA、フック受け/亜鉛合金●商品サイズ:約35.5×28.0×44.5cm/約3.4kg●セット内容:エサ入れ、水入れ、とまり木 アズワン品番68-1404-90
1箱
12,980 税込14,278
5日以内出荷