温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)1.2
温度範囲(℃)15~35
機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
魚を熱から守る安全カバー付ヒーターとコンパクトサーモスタットの一体型温度可変式ヒーターです。ヒーターは横向き設置に加え、縦向き設置も可能です。
仕様適合水槽: 水容量約26L以下、通電遮断機能: 温度センサー+温度ヒューズ
寸法(mm)(ヒーター) 53×38×116、(サーモスタット本体) 36×77×33
電源AC100V 50/60Hz(コード長:約1.2m)
コード長さ(m)(ヒーター) 約0.45
使用環境淡水・海水
制御温度(℃)15~35(設定精度:±1.5℃)
アズワン品番2-8125-34
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、ヒーターカバー:難燃PP(V0材)
質量(g)217
温度範囲(℃)制御:26固定
コード長さ(m)ヒーター:約0.9
寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21
水槽容量(L)適合:約18以下(小型水槽)
機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ
使用環境淡水・海水
測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材)
質量(g)217
消費電力(W)80
温度範囲(℃)制御:26固定
コード長さ(m)ヒーター:約0.9
寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21
水槽容量(L)適合:約21以下(小型水槽)
機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ
使用環境淡水・海水
測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知すると。ヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃ナイロン(V0材)
質量(g)263
温度範囲(℃)制御:26固定
コード長さ(m)ヒーター:約0.9
寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行4.2×高さ14.4、個装サイズ:幅6.5×奥行5.8×高さ23
水槽容量(L)適合:約64L以下(幅60cm以下水槽)
機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ
使用環境淡水・海水
測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。金魚を元気に育てることができる18℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材)
質量(g)217
消費電力(W)55
温度範囲(℃)制御:18固定
コード長さ(m)ヒーター:約0.9
寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21
水槽容量(L)適合:約21以下(小型水槽)
機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ
使用環境淡水・海水
測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に適した26℃に水温を固定します。
高精度のセンサを搭載。安心の冷却機能を持ったクーラーです。
ヒーター・クーラー自動切り替え式で、夏は冷却、冬は加温して快適水温をキープします。
ホースジョイントが360度動くので、循環装置(別売)や水槽への接続が簡単です。
付属品ホースジョイント×2/ホースナット×2/ホースバンド×2/Oリング×4/接続口フタ×2
最大揚程(m)3
使用環境淡水・海水
制御温度(℃)18~30
関連キーワード