カテゴリ

  • 学童・教育用品(25)
    • 人体/標本/生物(24)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 日用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ジェックス
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(185)
  • ケニス(42)
  • マルカン(2)
  • カイスイマレン(11)
  • サンプラテック(1)
  • 伸和(2)
  • 共栄プラスチック(11)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(102)
  • カナセライト(96)
  • ナリカ(59)
  • マリンテック(48)
  • ミヤコ(36)
  • 三商(28)
  • マルカン ニッソー(26)
  • オリオン機械(22)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • トーマス科学(22)
  • 神子島製作所(桃印)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水槽」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽冷却用ファン専用サーモスタット ジェックス水槽冷却用ファン専用サーモスタットジェックス
5,998税込6,598
1個(1個)
6日以内出荷
寸法(mm)サーモスタット:約5×36×114(吊り下げフック含まず)温度範囲(℃)制御:15~35RoHS指令(10物質対応)対応
水槽冷却用ファン(アクアレイクール) ジェックス水槽冷却用ファン(アクアレイクール)ジェックス
4,198税込4,618
1個(1個)
6日以内出荷
水槽の水面に風を当てることで水温を約4℃(コンパクトは約3.5℃)下げることができる冷却ファンです。ひっくり返すと、排気としても使用できます。フレームレス水槽、枠付水槽どちらにも取り付けできます。静音カバー付のため、動作音が気になりません。
電源USBプラグ(アダプタ別売)RoHS指令(10物質対応)対応
水槽専用掃除機 ジェックス水槽専用掃除機ジェックス
3,598税込3,958
1個(1個)
翌日出荷
水槽の底から汚れた水を吸い上げ、フィルタを通してゴミを除去して水は水槽に戻すタイプのコードレスポンプです。魚を水槽で飼ったまま、また、水槽内の水草もそのままで水中の汚れや砂の掃除などが簡単に行えます。パイプ調節により、深さ24~40cmまで使用できます。
仕様使用深さ:24~40cm電源単2電池×2(別売)
アクアリウム用すくい網 ジェックスアクアリウム用すくい網ジェックス
329税込362
1個(1個)
翌日出荷
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。魚を傷付けにくい浅型で、稚魚や小型魚に適しています。
全長(mm)210口径(Φmm)65×50
フレームレスガラス水槽セット ジェックスフレームレスガラス水槽セットジェックス
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
Megreen 水草鮮やか栄養ウォーター ジェックスMegreen 水草鮮やか栄養ウォータージェックス
879税込967
1本(300mL)
4日以内出荷
・コケの原因物質である養分を含まないので、水質悪化やコケの発生が起きにくく、水草に安心してお使いいただける栄養剤です。・バチルス属バクテリアが生きたまま入っているので、水槽内の有機物を分解し、窒素やアミノ酸を作ることで水草が養分を効率的に吸収することができます。・水草に必要な微量元素をイオン化しているので、水草がすぐに利用することができます。
成分水、塩化カリウム、硫酸マグネシウム、硫酸鉄7水和物、硫酸マンガン、バチルス属バクテリア液、グルコン酸銅、グルコン酸亜鉛、モリブデン酸ナトリウム
セーフカバー オートヒーター160 ジェックスセーフカバー オートヒーター160ジェックス
3,500税込3,850
1箱(1台)
8日以内出荷
安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃ナイロン(V0材)質量(g)263温度範囲(℃)制御:26固定コード長さ(m)ヒーター:約0.9寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行4.2×高さ14.4、個装サイズ:幅6.5×奥行5.8×高さ23水槽容量(L)適合:約64L以下(幅60cm以下水槽)機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ使用環境淡水・海水測定精度(℃)±1.5
セーフカバー オートヒーター55 ジェックスセーフカバー オートヒーター55ジェックス
2,498税込2,748
1箱(1台)
4日以内出荷
安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、ヒーターカバー:難燃PP(V0材)質量(g)217温度範囲(℃)制御:26固定コード長さ(m)ヒーター:約0.9寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21水槽容量(L)適合:約18以下(小型水槽)機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ使用環境淡水・海水測定精度(℃)±1.5
金魚元気 プロバイオフード色揚げ ジェックス金魚元気 プロバイオフード色揚げジェックス
499税込549
1袋(220g)
4日以内出荷
プロバイオティクス技術を応用した金魚用フード。ジェックスラボから生まれた乳酸菌・納豆菌・酵母菌の3種類を配合した、お腹にやさしく糞の汚れと水槽のニオイを分解する新世代フード。ラボラトリーのテストでは体重増加率、嗜好性テスト、水汚れ(有機物・ニゴリ)試験、いずれもクリア。金魚を元気に、快適に飼育したいみなさまにおすすめです。スピルリナ、アスタキサンチンを配合した赤色を鮮やかにする色揚げタイプ。赤系の金魚の飼育に
成分粗たんぱく質35.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維4.0%以上、粗灰分13.0%以下、水分8.0%以下質量(g)235寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×6×24原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆、シュリンプミール、胚芽、スピルリナ、生菌剤、ミネラル類(リン、カルシウム、カリウム、鉄)、ビタミン類(A、B、D3、E)、増粘安定剤(グルテン)、着色料
簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス簡単ラクラクパワーフィルタージェックス
1,798税込1,978
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽、お手入れもラクラク!本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!ろ過槽内で、飼育水に酸素を供給できるエアレーション機能付き。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
セーフカバー ジェックスセーフカバージェックス
2,698税込2,968
1箱
5日以内出荷
安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に適した26℃に水温を固定します。
金魚飼育 エアーポンプセット ジェックス金魚飼育 エアーポンプセットジェックス
929税込1,022
1セット
当日出荷
カルキ抜き付きお得なセット。 小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ! エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬきアズワン品番68-1403-63
ロカボーイ S ジェックスロカボーイ Sジェックス
519税込571
1箱
5日以内出荷
汚れを取り除き、輝く水をつくるエアーリフト式水中フィルター。 物理ろ過、生物ろ過、吸着ろ過のトリプルろ過システムを採用。 活性炭入り特殊ろ過材が汚れ、白ニゴリ、悪臭を吸着! 幅約39cm以下の水槽に適合。
仕様●材質:本体/PS、PE、砂利、ろ過材/PET、活性炭●商品サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ8.4cm(本体部のみ)●適合水槽:幅39cm(水容量約23L)以下の水槽●対応商品:ロカボーイS用交換ろ過材各種●使用環境:淡水・海水アズワン品番68-1403-57
おそうじラクラク クリーナーポンプ ジェックスおそうじラクラク クリーナーポンプジェックス
458税込504
1袋
8日以内出荷
水換え&お掃除がスピーディに!シュポシュポするだけで、水と一緒にゴミを排出!定期的に水替えを行いキレイな水槽を保ちましょう。接続部がない一体型の丈夫なジャバラ管なので水漏れしにくく、給水口を水槽内にしっかり固定するキスゴム付きなので片手で操作が可能。
適合小型水槽~60cm水槽材質PE、EVA、PVC全長(cm)本体約150
おさかなぶくぶく ブロック 8錠入 ジェックスおさかなぶくぶく ブロック 8錠入ジェックス(1件のレビュー)
499税込549
1箱(8個)
6日以内出荷
水槽に入れるだけで、水中に酸素とミネラルが溶け出し、魚の棲みやすい環境をつくり出します。魚の採集時や電気が使えない緊急時に、金魚鉢、コンパクト水槽などに入れると魚の酸欠防止になります。1錠で約1ヶ月効果長持ち。淡水魚と海水魚の両方に使用できます。
使用液淡水・海水
クリーナースポイト ジェックスクリーナースポイトジェックス
949税込1,044
1個
当日出荷
水槽の底のゴミを取るのに便利なスポイトです。 ロングタイプは水深36cmまでの水槽を手を濡らさずに使うことができます。
循環式クーラー クールウェイ ジェックス循環式クーラー クールウェイジェックス
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
高精度のセンサを搭載。安心の冷却機能を持ったクーラーです。 ヒーター・クーラー自動切り替え式で、夏は冷却、冬は加温して快適水温をキープします。 ホースジョイントが360度動くので、循環装置(別売)や水槽への接続が簡単です。
付属品ホースジョイント×2/ホースナット×2/ホースバンド×2/Oリング×4/接続口フタ×2最大揚程(m)3使用環境淡水・海水制御温度(℃)18~30
エアーポンプ ジェックスエアーポンプジェックス
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
低振動・静音かつハイパワーを両立させた1口のエアーポンプです。 淡水・海水ともに使用可能です。 2つのダイヤフラム駆動が振動を打ち消し合い、低振動となっています。 円柱状で通気距離を長くすることで、静音化を実現しました。
外部式フィルタ ジェックス外部式フィルタジェックス
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
水中モーター方式で、異音を限りなく0に近づけたサイレント設計です。 スタイリッシュなシースルー設計で、ろ過材交換の目安を一目でチェックできます。 モーターセパレート設計なので、モーターとフィルタを別々にメンテナンスできます。 淡水・海水共に使用可能です。 〔交換時期の目安〕2045:メガマットダブル(ウールマット・スポンジマット)・メガバイオカーボン/約1ヶ月に1回 クリーンバイオリング/約3ヶ月に1回 6090・9012・1215:メガマット・メガカーボン・メガスポンジ・メガバイオ/約1ヶ月に1回 メガリング/約3ヶ月に1回
電源(V)AC100(50/60Hz)
魚類用水槽 マリーナ用ガラスフタ ジェックス魚類用水槽 マリーナ用ガラスフタジェックス
339税込373
1枚
当日出荷
ベストバイオプレミアム ジェックスベストバイオプレミアムジェックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
有機物分解からアンモニア、亜硝酸まで除去するバチルス由来の硝化バクテリアです。 ご使用の際は水10Lに対し、水槽セット時には5mL、水換え時には2mLを加えてください。
水槽用ヒーター セーフカバーヒートナビ ジェックス水槽用ヒーター セーフカバーヒートナビジェックス
5,198税込5,718
1個
当日出荷
魚を熱から守る安全カバー付ヒーターとコンパクトサーモスタットの一体型温度可変式ヒーターです。ヒーターは横向き設置に加え、縦向き設置も可能です。
仕様適合水槽: 水容量約26L以下、通電遮断機能: 温度センサー+温度ヒューズ寸法(mm)(ヒーター) 53×38×116、(サーモスタット本体) 36×77×33電源AC100V 50/60Hz(コード長:約1.2m)コード長さ(m)(ヒーター) 約0.45使用環境淡水・海水制御温度(℃)15~35(設定精度:±1.5℃)アズワン品番2-8125-34
コケバスター ジェックスコケバスタージェックス(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
コケ取り用の多層式スクレーパーです。 水槽にキズがつきにくく、先端R加工で曲げ水槽にもフィットします。
寸法(mm)72×15×270質量(g)65
マグネットクリーナー ジェックスマグネットクリーナージェックス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
材質磁石、ABS、PS寸法(mm)50×78×108
フィルタ クリーンバイオN ジェックスフィルタ クリーンバイオNジェックス
799税込879
1個
当日出荷
水槽用循環装置に追加して使用する生物ろ過用ろ材です。
虫飼育ケース ジェックス虫飼育ケースジェックス
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
縦長で蝶の羽化の観察に適しています。 前面が開閉式扉になっています。 底部は水をためておくことも可能なので、爬虫類・両生類の飼育に適しています。 岩肌を再現したバックグラウンドが付属しています。
付属品バックグラウンド(岩肌)材質水槽/ガラス(4mm厚)、天井面/ステンレスメッシュスクリーン寸法(mm)235×240×350
アクアリウム飼育用具セット ジェックスアクアリウム飼育用具セットジェックス
29,980税込32,978
1セット
翌日出荷
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160水槽容量(L)約56付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明材質(水槽)ガラス製吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8水槽寸法(mm)約600×300×360
アクアリウム循環装置 ジェックスアクアリウム循環装置ジェックス
5,998税込6,598
1個
予約販売
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm電源AC100V・50/60Hz流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
アクアリウム(ガラス水槽) ジェックスアクアリウム(ガラス水槽)ジェックス
6,498税込7,148
1個
当日出荷
付属品フタ仕様プラスチック枠、4面ガラス張
オートヒーター ジェックスオートヒータージェックス(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)1.2温度範囲(℃)15~35機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
エアーポンプ ジェックスエアーポンプジェックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
アクアリウム飼育用具セット ジェックスアクアリウム飼育用具セットジェックス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き寸法(mm)455×305×302容量(L)約35材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
亀 水槽特集