60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ水槽:フレームレスガラス
フィルター循環装置:外掛式フィルタ
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き
寸法(mm)455×305×302
容量(L)約35
材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm
電源AC100V・50/60Hz
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水換え&お掃除がスピーディに!。シュポシュポするだけで、水と一緒にゴミを排出!。定期的に水替えを行いキレイな水槽を保ちましょう。接続部がない一体型の丈夫なジャバラ管なので水漏れしにくく、給水口を水槽内にしっかり固定するキスゴム付きなので片手で操作が可能。
適合小型水槽~60cm水槽
材質PE、EVA、PVC
全長(cm)本体約150
1袋
¥458
税込¥504
4日以内出荷
ハイパワーで水槽内に新鮮なエアーを供給。内部の音を逃がさない特殊密閉構造、接地面に伝わる振動を最低限に抑える防震脚ゴム採用の静音設計です。
パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽、お手入れもラクラク!本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!ろ過槽内で、飼育水に酸素を供給できるエアレーション機能付き。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz
口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
低振動・静音かつハイパワーを両立させた1口のエアーポンプです。
淡水・海水ともに使用可能です。
2つのダイヤフラム駆動が振動を打ち消し合い、低振動となっています。
円柱状で通気距離を長くすることで、静音化を実現しました。
水中モーター方式で、異音を限りなく0に近づけたサイレント設計です。
スタイリッシュなシースルー設計で、ろ過材交換の目安を一目でチェックできます。
モーターセパレート設計なので、モーターとフィルタを別々にメンテナンスできます。
淡水・海水共に使用可能です。 〔交換時期の目安〕2045:メガマットダブル(ウールマット・スポンジマット)・メガバイオカーボン/約1ヶ月に1回 クリーンバイオリング/約3ヶ月に1回 6090・9012・1215:メガマット・メガカーボン・メガスポンジ・メガバイオ/約1ヶ月に1回 メガリング/約3ヶ月に1回
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知すると。ヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃ナイロン(V0材)
質量(g)263
温度範囲(℃)制御:26固定
コード長さ(m)ヒーター:約0.9
寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行4.2×高さ14.4、個装サイズ:幅6.5×奥行5.8×高さ23
水槽容量(L)適合:約64L以下(幅60cm以下水槽)
機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ
使用環境淡水・海水
測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に適した26℃に水温を固定します。
関連キーワード