6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロバイオティクス技術を応用した金魚用フード。ジェックスラボから生まれた乳酸菌・納豆菌・酵母菌の3種類を配合した、お腹にやさしく糞の汚れと水槽のニオイを分解する新世代フード。ラボラトリーのテストでは体重増加率、嗜好性テスト、水汚れ(有機物・ニゴリ)試験、いずれもクリア。金魚を元気に、快適に飼育したいみなさまにおすすめです。スピルリナ、アスタキサンチンを配合した赤色を鮮やかにする色揚げタイプ。赤系の金魚の飼育に
成分粗たんぱく質35.0%以上、粗脂肪3.0%以上、粗繊維4.0%以上、粗灰分13.0%以下、水分8.0%以下 質量(g)235 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×6×24 原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆、シュリンプミール、胚芽、スピルリナ、生菌剤、ミネラル類(リン、カルシウム、カリウム、鉄)、ビタミン類(A、B、D3、E)、増粘安定剤(グルテン)、着色料
1袋(220g)
499 税込549
4日以内出荷

カルキ抜き付きお得なセット。 小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ! エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬき アズワン品番68-1403-63
1セット
929 税込1,022
当日出荷

有機酸:pH値を酸性寄りにすることで、金魚の腸内環境のバランスを維持。酵母菌を強化配合:善玉菌の活性をサポートします。3つの善玉菌配合:乳酸菌・酵母菌が健康な腸内環境を保ち、さらに納豆菌がフンや食べ残しを分解、水の汚れやニオイを抑えます。ゆったり泳ぐ金魚もしっかり食べられる沈下性。天然色揚げ成分スピルリナと、アスタキサンチンを豊富に含むシュリンプミールが色鮮やかな金魚の体色を保ちます。小さな金魚の口に合わせた、食べやすい極小粒サイズ
成分たんぱく質40.0%以上、脂質3.5%以上、粗繊維4.0%以下、灰分15.0%以下、水分12.0%以下 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×6×24 原材料フィッシュミール、小麦粉、シュリンプミール、大豆ミール、小麦胚芽、ドライイースト、生菌剤、有機酸、スピルリナ、ミネラル類(リン、カルシウム、カリウム、鉄)、ビタミン類(A、B、C、D3、E)
1袋(200g)
549 税込604
6日以内出荷

安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。金魚を元気に育てることができる18℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材) 質量(g)217 消費電力(W)55 温度範囲(℃)制御:18固定 コード長さ(m)ヒーター:約0.9 寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21 水槽容量(L)適合:約21以下(小型水槽) 機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ 使用環境淡水・海水 測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
2,498 税込2,748
8日以内出荷

コンパクト水槽に適しています。 水槽にキズをつけずにコケをよく取る不織布ヘッド。 ヘッドは小さく、水槽レイアウトをくずさない。 曲げガラス水槽や金魚鉢にも対応。
仕様●材質:ポリプロピレン、ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布●商品サイズ:約長さ22.5×幅5.0×厚み4.5cm アズワン品番68-1402-93
1個
419 税込461
5日以内出荷

水槽に入れるだけで、水中に酸素とミネラルが溶け出し、魚の棲みやすい環境をつくり出します。魚の採集時や電気が使えない緊急時に、金魚鉢、コンパクト水槽などに入れると魚の酸欠防止になります。1錠で約1ヶ月効果長持ち。淡水魚と海水魚の両方に使用できます。
使用液淡水・海水
1箱(8個)
499 税込549
6日以内出荷