6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルメックスXgal-MUG培地
1mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-77
1ケース
19,980 税込21,978
3日以内出荷

生の獣肉および生鮮魚介類には本来β-glucuronidaseが含まれているため、蛍光酵素基質(MUG)による大腸菌検査では、E.coliが存在しなくても紫外線照射で蛍光を発し、偽陽性反応を示す事があります。β-glucuronidaseテストは、この偽陽性を確認するための補助テストです。
仕様冷蔵、ペーパーディスク β-グルクロニダーゼテスト用 アズワン品番64-8070-92
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Tryptophanase活性はE.coli菌株の95%に存在します。稀にみられるβ-glucuronidase陰性のE.coli(約5%)を検出するための補助テストに使用します。
用途ペーパーディスク インドールテスト用 アズワン品番64-8070-91
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷

専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

エルメックスXgal-MUG培地
10mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-78
1ケース
23,980 税込26,378
3日以内出荷

エルメックスXgal-MUG培地
5mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-79
1ケース
19,980 税込21,978
3日以内出荷