ウイルス輸送用の培地です。人体から綿棒などによって採取されたウイルスやマイコプラズマなどを、検査室へ輸送するための保存液入り輸送容器です。
寸法(mm)ボトル/内寸Φ15×D100、キャップ/Φ20×H16
保存温度範囲(℃)5~25
全長(mm)102(キャッピング時)
容量(mL)3
アズワン品番64-8070-98
1ケース
¥25,980
税込¥28,578
61日以内出荷
専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
1箱(300セット)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
5mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-79
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
10mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-78
1ケース
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-77
1ケース
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード