3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
寸法(mm)190×300 材質強化ポリエチレン 容量(mL)400 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)62
1組(25枚×20袋)
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。 袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。 検体量が5g以下の少量検体用です。 きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。
寸法(mm)114×190 容量(mL)80 アズワン品番64-8070-50
1ケース
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。 袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。 きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。
寸法(mm)190×300 容量(mL)400 アズワン品番64-8070-49
1ケース
20,980 税込23,078
3日以内出荷