絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
480件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(ディープタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ソケット形状12角
  • スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]ソケット形状12角
  • エクステンションバー ミトロイ(水戸工機)

    エクステンションバー

    ミトロイ(水戸工機)
    779税込857
    1本
    7日以内出荷
    寸法d(mm)8差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(Φmm)12
  • アダプター ミトロイ(水戸工機)

    アダプター

    ミトロイ(水戸工機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    質量(g)13寸法L(mm)21.7差込角(mm[inch])凹:6.35[1/4]凸:9.5[3/8]寸法D2(Φmm)12
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    歯数20質量(g)75タイプ凹タイプ寸法L(mm)125寸法H(mm)12.5差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(Φmm)25寸法T(mm)10
  • ラチェットハンドル ミトロイ(水戸工機)

    ラチェットハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    歯数20質量(g)80タイプ凸タイプ寸法L(mm)125寸法H(mm)20差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(Φmm)25寸法T(mm)10
  • スペアソケット ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    499税込549
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状8角寸法L(mm)22差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • ユニバーサルビットソケットセット ミトロイ(水戸工機)

    ユニバーサルビットソケットセット

    ミトロイ(水戸工機)
    15,980税込17,578
    1セット(4本)ほか
    7日以内出荷
  • ヘックスソケット ロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット ロング(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)150
  • ヘックスソケット(パワータイプ) メタルケースセット ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(パワータイプ) メタルケースセット

    ミトロイ(水戸工機)
    21,980税込24,178
    1セット
    7日以内出荷
    用途インパクトレンチ用セット内容(mm)ヘックスソケット(mm)5/6/8/10/12/14/17 ドライバービットソケット(42BHT・47BHT)エクステンションバー(4EX150A)ラチェットハンドル(4RH250)クロスバー(4CB250)質量(kg)2.6ケース寸法(mm)270X155X42
  • ヘックスソケットロング(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケットロング(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)150
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(7本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート

    ミトロイ(水戸工機)
    499税込549
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • L型ホローレンチ ショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ショート

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型ホローレンチ 差替式 ビット ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ 差替式 ビット

    ミトロイ(水戸工機)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズと長さが選べる差替式ビットです。(本体THC-300Hに取り付けてご使用ください。)
    両頭機能片頭
  • T型ホローレンチ 差替式 ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ 差替式

    ミトロイ(水戸工機)
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
    セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)形状T型先端形状六角本体長さ(mm)300サイズ規格ミリ
  • 両スライドラックレンチ ミトロイ(水戸工機)

    両スライドラックレンチ

    ミトロイ(水戸工機)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。 スライドロングソケットです。 17mmはレースウェイに入る2面加工です。 電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。 水まわり設備での作業に適しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
    全長(mm)169質量(g)290
  • 同軸ケーブル用ストリッパー ミトロイ(水戸工機)

    同軸ケーブル用ストリッパー

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
    適合S-5C-FB用幅(mm)34厚さ(mm)20全長(mm)120質量(g)122
  • ポケループ(スマホ用プレート付) スモーク ミトロイ(水戸工機)

    ポケループ(スマホ用プレート付) スモーク

    ミトロイ(水戸工機)
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    軽量物の落下防止補助として使用できます。
    長さ(mm)220~900スモークワイヤー径(Φmm)0.6コード径(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄口コンビネーションレンチ6丁組セット「ストレートタイプ」 ミトロイ(水戸工機)

    薄口コンビネーションレンチ6丁組セット「ストレートタイプ」

    ミトロイ(水戸工機)
    12,980税込14,278
    1セット
    6日以内出荷
    鍛造品。狭いところでのナットの締め・ゆるめ作業に便利です。収納に便利なケース付。
    用途ナットの締め・ゆるめ用付属品TCW-600K:収納ケース(帆布製)セット数6点
  • ソケットレンチセットメタルケースセットmm ミトロイ(水戸工機)

    ソケットレンチセットメタルケースセットmm

    ミトロイ(水戸工機)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    差込角9.5mm用です。
    用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1302材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5内容【ハンドル・アタッチメント】3RH200RG・3SH230・3EX75・3EX150・3CB190・3UJソケット内容(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21
  • ”ラックレンチ” ミトロイ(水戸工機)

    ”ラックレンチ”

    ミトロイ(水戸工機)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    レースウェイ用ビットソケット(ER-2)とラックレンチ(TRW-2AR)のセット品、作業従事者に非常に便利な商品です。レースウェイ用ビットソケットは超薄肉ソケットの炭素繊維を巻き付けた世界初のハイブリッドツールでレースウェイ等の17mmナットの締め・ゆるめ時に方向を気にせず装着可能です。(但し、レースウェイなどの形状に入らない場合もあります。)。ラックレンチは本体・ソケットともに熱処理を施してあり本締め可能です。電設(室内)作業において使用頻度の高いサイズ(8・10・12・13及び17mm)です。
    用途電設(室内)ルート向け。ダクタークリップ・ケーブルラック・レースウェイ用に最適。トラスコ品番817-5635セット内容セット内容:レースウェイ用ビットソケット1本・ラックレンチ1本材質ER-2本体:クロムモリブデン鋼 炭素繊維、本体表面処理:クロムメッキ 、TRW-2AR本体:ステンレス
  • 軸交換用ビット ミトロイ(水戸工機)

    軸交換用ビット

    ミトロイ(水戸工機)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    2本セット
    用途インパクトドイラバ40V対応全長(mm)65質量(g)16差込角(mm)6.35軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸交換 趙耐久 ビットソケット ミトロイ(水戸工機)

    軸交換 趙耐久 ビットソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軸が折れてもスムーズな軸交換可能
    用途インパクトドイラバ40V対応差込角(mm)6.35寸法D2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4 ビットソケット +NO.2 22BHT ミトロイ(水戸工機)

    1/4 ビットソケット +NO.2 22BHT

    ミトロイ(水戸工機)
    1,098税込1,208
    1個
    13日以内出荷
    スタンダードタイプ
    仕様●呼称:+No.2●差込角:6.35mm(1/4)●コード番号:119-0164574アズワン品番67-4836-19
  • ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用 ミトロイ(水戸工機)

    ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用

    ミトロイ(水戸工機)
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。
    用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番407-7819材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)43差込角(mm)12.7×6.35
  • ビットスルーソケットアダプター 電動用 ミトロイ(水戸工機)

    ビットスルーソケットアダプター 電動用

    ミトロイ(水戸工機)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
    用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番411-1901材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)33.5差込角(mm)12.7×6.35
  • 軽天Wソケット ミトロイ(水戸工機)

    軽天Wソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)
    用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管軸(mm)6.35
  • 1/2 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 7コマ8点 ミトロイ(水戸工機)

    1/2 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 7コマ8点

    ミトロイ(水戸工機)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1866セット内容405HTL、406HTL、408HTL、410HTL、412HTL、414HTL、417HTL材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • 1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 10コマ11点 ミトロイ(水戸工機)

    1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 10コマ11点

    ミトロイ(水戸工機)
    16,980税込18,678
    1セット
    9日以内出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0387セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT、412HT、414HT、417HT、419HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • 1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点 ミトロイ(水戸工機)

    1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点

    ミトロイ(水戸工機)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0388セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT、410HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • 1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 5コマ6点 ミトロイ(水戸工機)

    1/2 ヘックスソケット ホルダーセット 5コマ6点

    ミトロイ(水戸工機)
    6,898税込7,588
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1868セット内容403HT、404HT、405HT、406HT、408HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • 3/8 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 6コマ7点 ミトロイ(水戸工機)

    3/8 ヘックスソケット ロング ホルダーセット 6コマ7点

    ミトロイ(水戸工機)
    9,198税込10,118
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0377セット内容303HTL、304HTL、305HTL、306HTL、308HTL、310HTL材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
  • 3/8 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点 ミトロイ(水戸工機)

    3/8 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点

    ミトロイ(水戸工機)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1869セット内容303HT、304HT、305HT、306HT、308HT、310HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
  • 1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 9コマ10点 ミトロイ(水戸工機)

    1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 9コマ10点

    ミトロイ(水戸工機)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0372セット内容P202HT、P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT、21BHT、22BHT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)6.35
  • ヘックスソケット セット ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット セット

    ミトロイ(水戸工機)
    6,098税込6,708
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
  • 全ネジソケットアダプター ミトロイ(水戸工機)

    全ネジソケットアダプター

    ミトロイ(水戸工機)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。 簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
    用途全ネジボルトW3/8専用トラスコ品番167-8404材質クロムバナジウム鋼全長(mm)43質量(g)110差込角(mm)17外径(Φmm)28深さ(mm)【ソケット】24.5適応ねじ径W3/8
  • インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用タップ用ソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
    用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。付属品ピン・リング材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染寸法(mm)四角部:19全長(mm)60質量(g)145差込角(mm)12.7適合タップM33
  • ギヤレンチ ミトロイ(水戸工機)

    ギヤレンチ

    ミトロイ(水戸工機)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
    用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。トラスコ品番859-5079セット内容ヘッド、反力受、安全ピン、ストッパーピン、ラチェットハンドル質量(kg)6.8最大出力トルク(N・m)3000倍率12.5最大入力トルク(N・m)240入力部の差込角(mm)12.7(□1/2)出力部の差込角(mm)25.4(□8/8)
  • ソケットレンチセット SNシリーズ ミトロイ(水戸工機)

    ソケットレンチセット SNシリーズ

    ミトロイ(水戸工機)
    32,980税込36,278
    1セット(14点)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷