絞り込み
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
- モノタロウ(157)
- 三菱ふそう(169,852)
- 日野自動車(47,245)
- いすゞ自動車(41,301)
- UDトラックス(20,775)
- 雅(8,080)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1,176)
- TURN(1,128)
- コマツ(504)
- MAD MAX(マッドマックス)(433)
- 信和自動車工業(332)
- KOITO(小糸製作所)(227)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(223)
- ノーブランド(198)
- オーエッチ工業(190)
- シバタ(フォークリフト)(188)
- JTC(185)
- エスコ(184)
- SYS(117)
- 三友(111)
- ブランドをもっと見る
特価

チューブリムーバー エボ グリップ付
ミトロイ(水戸工機)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。 グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。 ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)
ミトロイ(水戸工機)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1形状4角寸法L(mm)69差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)38
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1形状6角寸法L(mm)80差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)52寸法l(mm)22
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から16日以内出荷適合(ピン)PP8-1(リング)PR8-1形状4角寸法L(mm)76差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)52
ギヤレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。トラスコ品番859-5079セット内容ヘッド、反力受、安全ピン、ストッパーピン、ラチェットハンドル質量(kg)6.8最大出力トルク(N・m)3000倍率12.5最大入力トルク(N・m)240入力部の差込角(mm)12.7(□1/2)出力部の差込角(mm)25.4(□8/8)