5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)58 適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3 質量(g)300 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)34 首振角度(°)30
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)86 適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4 質量(g)760 寸法D1(Φmm)44 寸法D2(Φmm)42 寸法l(mm)51 首振角度(°)30
1個
6,898 税込7,588
欠品中

差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)49.5 適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-2 質量(g)76 寸法D1(Φmm)24 寸法D2(Φmm)22 寸法l(mm)31.8 首振角度(°)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法L(mm)117 適合(ピン)PP8-3(リング)PR8-2 質量(kg)1.2 寸法D1(Φmm)60 寸法D2(Φmm)67 寸法l(mm)71.5 首振角度(°)30
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm)94 仕様インパクトドライバー対応 質量(g)90 寸法D(Φmm)17.3 首振角度(°)30 適合ビット6.35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷