「スパナ差し」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
T形ホローレンチ差替式ビットを差込角9.5mm(3/8インチ)用各種ハンドル類に取り付けて使用できるホルダソケットです。
差込角(mm)9.5
対辺寸法(mm)8
トラスコ品番356-9942
全長(mm)65
質量(g)60
1本
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)
本体長さ(mm)300
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
仕様ボール付
セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)
本体長さ(mm)100
サイズと長さが選べる差替式ビットです。(本体THC-300Hに取り付けてご使用ください。)
両頭機能片頭
サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)17
先端形状六角
T型ホローレンチ差替式本体に取付け。各種6.35mmビットが使用可能。
仕様ボール付
質量(g)51
寸法L(mm)70
寸法D(Φmm)17
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
差込角9.5mm(3/8)用各種ハンドルなどに取付け使用可能。
仕様ボール付
セット内容T型ホローレンチ(THC-3BH)、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)
寸法D1(Φmm)17
寸法D2(Φmm)17
ビット取付方法押込スライド式
本体長さL(mm)65
関連キーワード