78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きビーコン外しに 寸法S(mm)12 仕様インパクトレンチ用 質量(g)130 寸法L(mm)70 寸法D1(Φmm)19 寸法D2(Φmm)25 寸法l1(mm)15 寸法l2(mm)54
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

単管シングル締めのフォームタイナットはずし用(深さ98mm)
形状花形 寸法S(mm)21 仕様インパクトレンチ用 質量(g)172 寸法L(mm)115 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)25 寸法l1(mm)12 寸法l2(mm)98
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷




タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング 材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1 寸法L(mm)50 寸法D2(Φmm)25 寸法l(mm)12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)







1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 首振角度(°)30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 首振角度(°)30
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。 差込角(mm)12.7 付属品ピン・リング 材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染 寸法(mm)四角部:19 全長(mm)60 質量(g)145 適合タップM33
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
72,980 税込80,278
欠品中
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1 寸法L(mm)46 寸法D2(Φmm)19 寸法l(mm)8
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)