4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。 13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ) 全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。) 対象サイズはレースウェイ30mmまでです。 超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。
対辺寸法(mm)17 材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。 レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。 切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。 レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。
用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用 対辺寸法(mm)17 仕様充電式インパクトドライバー専用 トラスコ品番858-7519 材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ) 全長(mm)127 質量(g)83 タイプ六面カットタイプ 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)19.9 深さ(mm)(ナット受部)75
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。 スライドロングソケットです。 17mmはレースウェイに入る2面加工です。 電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。 水まわり設備での作業に適しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
全長(mm)169 質量(g)290
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レースウェイ用ビットソケット(ER-2)とラックレンチ(TRW-2AR)のセット品、作業従事者に非常に便利な商品です。レースウェイ用ビットソケットは超薄肉ソケットの炭素繊維を巻き付けた世界初のハイブリッドツールでレースウェイ等の17mmナットの締め・ゆるめ時に方向を気にせず装着可能です。(但し、レースウェイなどの形状に入らない場合もあります。)。ラックレンチは本体・ソケットともに熱処理を施してあり本締め可能です。電設(室内)作業において使用頻度の高いサイズ(8・10・12・13及び17mm)です。
用途電設(室内)ルート向け。ダクタークリップ・ケーブルラック・レースウェイ用に最適。 トラスコ品番817-5635 セット内容セット内容:レースウェイ用ビットソケット1本・ラックレンチ1本 材質ER-2本体:クロムモリブデン鋼 炭素繊維、本体表面処理:クロムメッキ 、TRW-2AR本体:ステンレス
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷