9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


サイズと長さが選べる差替式ビットです。(本体THC-300Hに取り付けてご使用ください。)
両頭機能片頭
1本
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

T形ホローレンチ差替式ビットを差込角9.5mm(3/8インチ)用各種ハンドル類に取り付けて使用できるホルダソケットです。
差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)8 トラスコ品番356-9942 全長(mm)65 質量(g)60
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

サイズと長さが選べる差替式ビット用本体です。(差替式ビットを取り付けてご使用ください。)
寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)17 先端形状六角
1セットほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm) 本体長さ(mm)300
1セット
9,598 税込10,558
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T型ホローレンチ差替式本体に取付け。各種6.35mmビットが使用可能。
仕様ボール付 質量(g)51 寸法L(mm)70 寸法D(Φmm)17
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

差込角9.5mm(3/8)用各種ハンドルなどに取付け使用可能。
仕様ボール付 セット内容T型ホローレンチ(THC-3BH)、差替式ビット(4、5、6、8、10mm) 寸法D1(Φmm)17 寸法D2(Φmm)17 ビット取付方法押込スライド式 本体長さL(mm)65
1セット
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様ボール付 セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm) 本体長さ(mm)100
1セット
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)