差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角12.7mmインパクトレンチ各種ソケット・アダプター用リングです。
材質ニトリルゴム
差込角12.7mm用です。
用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。
トラスコ品番829-1221
材質本体:クロムバナジウム鋼
歯数60
全長(mm)384~600
差込角(mm)凸12.7
固定方法5段階
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
セット内容ピン・リング
材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)100
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)58
適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3
質量(g)300
寸法D1(Φmm)30
寸法D2(Φmm)30
寸法l(mm)34
首振角度(°)30
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ソケット付きアダプター。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
仕様インパクトドライバー対応
タイプボール
首振角度(°)30
仕様インパクトドライバー対応
タイプボール
首振角度(°)-
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)200
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)137
寸法D2(Φmm)25
先端形状ボールポイントヘキサゴン
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)200
寸法D2(Φmm)25
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)25
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
寸法L(mm)50
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)12
形状12角
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)200
首振角度(°)30
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
寸法D(Φmm)25
形状12角
ソケット形状12角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)80
早回しパイプ付で作業効率がアップします。
奥深い箇所に最適です。
軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途インパクトドイラバ40V対応
質量(g)106
タイプボール
全長L(mm)86
寸法D(mm)20
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
用途ねじさらい作業に。
材質材質:クロムモリブデン鋼
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法D(Φmm)24
こんなお得な商品も!

スライドハンドル T型
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
仕様JIS規格品
寸法d(mm)39
寸法D(Φmm)14
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)107
寸法D2(Φmm)25
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)350~560
歯数20
寸法(mm)350
質量(g)670
タイプ凸タイプ
寸法H(mm)32.5
寸法D(Φmm)44.6
寸法T(mm)16
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
首振角度(°)30
タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
用途タップ(別売)を装着して、ねじさらい作業。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・リング
材質本体:クロムモリブデン鋼表面処理:黒染
寸法(mm)四角部:19
全長(mm)60
質量(g)145
適合タップM33
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)150
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
全長L(mm)100
首振角度(°)30
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
首振角度(°)30
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えますロングタイプです。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番342-0381
セット内容405BHTL、406BHTL、408BHTL、410BHTL、412BHTL、414BHTL
材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼
差込角(mm)12.7
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様インパクトドライバー対応
タイプボール・フレックス
首振角度(°)10
関連キーワード
1
2
3
次へ