カテゴリ

  • 作業工具(27)
絞り込み
ブランド
  • ミトロイ
  • モノタロウ(18)
  • エスコ(117)
  • RS PRO(115)
  • TRUSCO(88)
  • BONDHUS(72)
  • エイト(63)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(57)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(44)
  • 八幡ねじ(43)
  • THK(38)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(32)
  • Wera(31)
  • KTC(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • ノーブランド(19)
  • ベッセル(17)
  • ANEX(16)
  • WISE(若穂囲製作所)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角棒 8mm」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみホローレンチセット ミトロイ折りたたみホローレンチセットミトロイ
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
コンパクトで使いやすい6本組です。握りやすく締めやすい。収納状態から任意の角度に引き出すことができるので作業効率アップします。
用途各種六角穴付ボルトなどの締め、ゆるめ用トラスコ品番411-8228セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組 ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組ミトロイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から9日以内出荷
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーロング ミトロイL型ホローレンチ スタビーロングミトロイ(1件のレビュー)
739税込813
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーロング mmホルダー9本組 ミトロイL型ホローレンチ スタビーロング mmホルダー9本組ミトロイ
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダトラスコ品番204-9993セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)9
L型ホローレンチ スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ スタビーショートミトロイ
589税込648
1本
当日出荷から9日以内出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーショートmmホルダー9本組 ミトロイL型ホローレンチ スタビーショートmmホルダー9本組ミトロイ
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダトラスコ品番204-9994セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)9
T型ホローレンチ パワータイプ スタンダード ミトロイT型ホローレンチ パワータイプ スタンダードミトロイ
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。
用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ 差替式 ミトロイT型ホローレンチ 差替式ミトロイ
8,698税込9,568
1セット
7日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型仕様ボール付セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)本体長さ(mm)100
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント ミトロイT型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイントミトロイ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状T型材質Ni-Cr-Mo-V鋼
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイT型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダードミトロイ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用) ミトロイL型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)ミトロイ
6,098税込6,708
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
本体の長さが同じため高爪交換に大変便利
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプ両ロング
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオミトロイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロングミトロイ(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショートミトロイ(1件のレビュー)
698税込768
1本
当日出荷から6日以内出荷
硬度HRC-60形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントロングミトロイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
硬度HRC-60形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイントショート ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントショートミトロイ
949税込1,044
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬度HRC-60形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセットミトロイ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(8本組)ほか
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート仕様ホルダー付
L型ホローレンチ ロング ミトロイL型ホローレンチ ロングミトロイ
389税込428
1本
当日出荷から7日以内出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ロング ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ロング ホルダーセットミトロイ
4,298税込4,728
1セット(8本組)ほか
当日出荷から7日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様ホルダー付
L型ホローレンチ ショート ミトロイL型ホローレンチ ショートミトロイ(2件のレビュー)
379税込417
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート
L型ホローレンチ ショート ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ショート ホルダーセットミトロイ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(8本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ 差替式 ミトロイT型ホローレンチ 差替式ミトロイ
9,598税込10,558
1セット
翌日出荷から7日以内出荷
サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)本体長さ(mm)300
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダーミトロイ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(9本組)
当日出荷
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 狭い箇所での本締め可能です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。 短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 深い箇所での本締め可能です。 最大傾斜角30°です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番344-8461セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)質量(g)470
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセットミトロイ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(5本)ほか
当日出荷
仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセットミトロイ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(5本)ほか
当日出荷
仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチ ミトロイロングボールポイント六角棒レンチミトロイ(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット(8本)ほか
当日出荷
材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理 更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工 回転がスムーズに出来る形状 最大傾斜角30°(ボールポイント) ホルダー付
タイプL型、ボールポイントロング形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
折りたたみホローレンチセット ボールポイント ミトロイ折りたたみホローレンチセット ボールポイントミトロイ
3,500税込3,850
1本
6日以内出荷
対辺(mm)2.5、3、4、5、6、8RoHS指令(10物質対応)対応
角芯 8mm特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら